KILLARK Blinkende Xenon-lysarmaturer


filtre
Omgivelsestemp. Område: -40 til 104 F , Farge: Rød , Diameter: 7.26 " , armatureffekt: 2.7 , blinker per minutt: 60-80 , Høyde: 11.19 " , Husmateriale: 30% glassfylt termohærdet polyester , Lampelevetid: 10K , Lampetype: Xenon , Lengde: 11.19 " , Montering: Wall , Type: Blinker , Bredde: 7.26 "
StilModellSpenningPris (eks. mva)
A
NVSZMFG26RBG
12-80 VDC7 536 NOK
B
NVSZMFG01RBG
120 VAC7 536 NOK

Blinkende Xenon-lysarmaturer

Killark NV-serie blinkende Xenon-lysarmaturer er egnet for advarsler og signalapplikasjoner. Disse armaturene har høy styrke termohærdet polyesterhus og en polykarbonatlinse som tåler omgivelsestemperaturer mellom -40 og 104 grader F. Disse CSA-sertifiserte Xenon-enhetene er integrert med rød klode for holdbarhet og gir 60 til 80 blink per minutt for høy visuell merkbarhet . Valgt