DWYER INSTRUMENTS 160-serie Pitot-rør i rustfritt stål


Dwyer 160-seriens pitotrør er ideelle for luftstrømmåling, kanaltraversering og hastighetsprofilering ved å beregne trykkforskjellen mellom de dynamiske og statiske portene. Disse presisjonsinstrumentene finner anvendelse i miljøovervåking, industrielle ventilasjonssystemer og mer.

filtre
Materiale: Rustfritt stål , Maks. Temp.: 1500 grader F
StilModellSakPris (eks. mva)
A
166-6-CF
Pitot Tube i lommestørrelse2 414 NOK
A
167-6
Standard pitotrør1 936 NOK
A
160-18
Standard pitotrør1 877 NOK
A
160-36
Standard pitotrør1 982 NOK
A
160-216
Standard pitotrør36 711 NOK
RFQ
A
160-60
Standard pitotrør3 422 NOK
A
167-12
Standard pitotrør1 936 NOK
A
160-120
Standard pitotrør12 986 NOK
RFQ
A
160-12-CF
Standard pitotrør2 158 NOK
A
160-24
Standard pitotrør1 940 NOK
A
160-12
Standard pitotrør1 880 NOK
A
160-168
Standard pitotrør30 036 NOK
RFQ
A
160-24-CF
Standard pitotrør2 394 NOK
A
160-96
Standard pitotrør9 764 NOK
RFQ
A
160-8
Standard pitotrør1 885 NOK
A
160-48
Standard pitotrør2 187 NOK

Egenskaper

  • Dwyer 160-seriens pitotrør har konstruksjon i rustfritt stål for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater.
  • Disse Dwyer pitot-rørene er integrert med ASHRAE-designspissen for å redusere nedetid for kalibrering.
  • Den statiske trykkporten er parallell med følerrøret for å muliggjøre enkel innretting av røret med luftstrømmen.
  • De er utstyrt med koblinger som er sølvloddet for lekkasjesikre operasjoner.

Kompatible tilbehør

  • Dwayer A-159 Monteringshylse: Den er designet for å montere merkets pitotrør på en sikker måte, og gir en pålitelig og nøyaktig måling av væskestrømningshastighet i ulike industrielle applikasjoner.
  • Dwayer A-158 Delflensmontering: Det forenkler enkel installasjon og sikker festing av pitotrøret, og sikrer presis og pålitelig måling av væskestrømningshastighet i industrielle omgivelser.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan vedlikeholde disse pitotrørene i Dwyer 160-serien?

  • Rengjør pitotrøret med jevne mellomrom for å fjerne rusk eller opphopning som kan påvirke nøyaktigheten.
  • Inspiser pitotrøret regelmessig for tegn på skade eller slitasje.
  • Sørg for at pitotrøret er sikkert installert og riktig justert.
  • Kontroller kalibreringen med jevne mellomrom eller som anbefalt av produsenten.
  • Beskytt pitotrøret mot ekstreme temperaturer, korrosive miljøer og overdreven vibrasjon.

Hva er maksimal driftstemperatur for disse pitotrørene i Dwyer 160-serien?

De kan brukes ved temperaturer opp til 1500 grader F.

Hva er faktorene du bør vurdere når du velger disse pitotrørene i Dwyer 160-serien?

Noen viktige faktorer inkluderer strømningsområde, rørmateriale, lengde, monteringsalternativer, kalibrering, temperatur- og trykkklassifiseringer, miljøforhold og utgangskompatibilitet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?