Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIHA TOOLS 35295 Speed ​​Sveisespiss, 7 mm Stang | AD8WGF 4NB50

WIHA TOOLS 35295 Sveisespiss, 7 mm stang

På lager
Vare: AD8WGF Modell: 35295Kryssref: 4NB50
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
613NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Key Set
Armlengde2.9 "til 7.9"
ArmtypeLang
BladmaterialeChrome Vanadium Steel
FinishNikkelbelagt
HåndteringsmaterialeChrome Vanadium Steel
HåndtakstypeL-formet
MålingstypeSAE
Antall stykker13
StørrelseskodeS17
Størrelser inkludert0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8204110060
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellStørrelser inkludertArmlengdeArmtypeHåndteringsmaterialeHåndtakstypeSakMålingstypeAntall stykkerpk. Antall.Pris
WIHA VERKTØY 35194 sekskantnøkkelsett 0.050 - 3/8 tommer L-formet | AD8WGD 4NB48 351940.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"1.6 "til 4.2"KortChrome Vanadium SteelL-formetHex Key SetSAE131485NOK
WIHA TOOLS 35191 sekskantnøkkelsett 1.5 - 10 mm L-formet kort | AD8WGE 4NB49 351911.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm1.8 "til 4.3"KortChrome Vanadium SteelL-formetHex Key SetMetric91321NOK
WIHA TOOLS 35297 Sekskantnøkkelsett 1.5 - 10mm L-formet Lang | AD8WGG 4NB51 352971.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3.6 "til 8.6"LangChrome Vanadium SteelL-formetHex Key SetMetric91491NOK
WIHA VERKTØY 33492 sekskantnøkkelsett 3/32 - 3/8 tommer T-håndtak Kort | AD8WGH 4NB52 334923/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"6"KortPlastT-håndtak, ergonomiskHex Key SetSAE1011 000 NOK
WIHA TOOLS 33493 Sekskantnøkkelsett 2 - 10mm T-håndtak Ergonomisk | AD8WGJ 4NB53 334932, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3.9 "til 7.9"-PlastT-håndtak, ergonomiskHex Key SetMetric81946NOK
WIHA TOOLS 28543 Phillips utskiftbare blad | CP6LFC 25E583 28543-----Blade--1150NOK
WIHA TOOLS 28511 Torquefix forhåndsinnstilt håndtak 15 Lbs | CP6LFD 25D764 28511-----Handle--12 155 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIHA TOOLS 35295 Sveisespiss, 7 mm stang
613NOK / enhet