Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 105620 Die Spring Heavy Duty 1.25 x 5 In | AD6AWA 44U737

RAYMOND 105620 Die Spring Heavy Duty 1.25 x 5 tommer

På lager
Vare: AD6AWA Modell: 105620Kryssreferanse: 44U737
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
313NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDø våren
FARGEGull
SluttypeStengt og bakken
FinishPaint
For hullstørrelse1.25 "
For stangstørrelse5 / 8 "
MaterialeChrome silikonlegeringsstål
Utenfor Dia.1.25 "
Total lengde5"
Vårrate530 pund / tommer
typenHeavy Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4095
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7320205060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFor hullstørrelseFor stangstørrelseUtenfor Dia.Total lengdeVårratepk. Antall.Pris
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 105104 Die Spring Heavy Duty 0.375 x 1 tommer - pakke med 10 | AD6ATE 44U671 1051040.375 "3 / 16 "3 / 8 "1"116 pund / tommer10395NOK
TILHØRT SPRING RAYMOND 105105 Die Spring Heavy Duty 0.375 x 1-1/4 tomme - pakke med 10 | AD6ATF 44U672 1051050.375 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "98 pund / tommer10440NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 105107 Die Spring Heavy Duty 0.375 x 1-3/4 In | AD6ATH 44U674 1051070.375 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "75 pund / tommer10541NOK
ASSOSIERT SPRING RAYMOND 105110 Die Spring Heavy Duty 0.375 x 2-1/2 In | AD6ATK 44U676 1051100.375 "3 / 16 "3 / 8 "2.5 "50 pund / tommer16NOK
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 105112 Die Spring Heavy Duty 0.375 x 3 In | AD6ATL 44U677 1051120.375 "3 / 16 "3 / 8 "3"41 pund / tommer147NOK
ASSOSIERT SPRING RAYMOND 105148 Die Spring Heavy Duty 0.375 x 12 In | AD6ATM 44U678 1051480.375 "3 / 16 "3 / 8 "12 "11 pund / tommer1281NOK
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 105204 Die Spring Heavy Duty 0.5 x 1 In | AD6ATN 44U679 1052040.5 "9 / 32 "1 / 2 "1"225 pund / tommer132NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAYMOND 105620 Die Spring Heavy Duty 1.25 x 5 tommer
313NOK / enhet