Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M24520.060.0025 Machine Screw, 25mm Length, Property Class 4.8 Steel, M6 x 1mm Thread Size, 100PK | CG8EDV 38DM41

FABORY M24520.060.0025 Maskinskrue, 25 mm lengde, eiendomsklasse 4.8 stål, M6 x 1 mm gjengestørrelse, 100PK

På lager
Vare: CG8EDV Modell: M24520.060.0025Kryssreferanse: 38DM41
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
361NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./TrådestørrelseM6x1
KjøretypeSpor
FinishSink belagt
Hode Dia.10 mm
Hodehøyde3.9 mm
hode~~POS=TRUNCOst
Lengde25ft.
MaterialeEiendomsklasse 4.8 Stål
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader
Strekkfasthet400 N/mm-kvm.
tråd Lengde25mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6507
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M24520.060.0025 Maskinskrue, 25 mm lengde, eiendomsklasse 4.8 stål, M6 x 1 mm gjengestørrelse, 100PK
361NOK /pakke