Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EKLIND 25036 Hex /torx Key St Flere størrelser Ergo Fold | AD9GZX 4RU39

EKLIND 25036 Hex /torx Key St Flere størrelser Ergo Fold

På lager
Vare: AD9GZX Modell: 25036Kryssreferanse: 4RU39
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
800NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex / Torx nøkkelsett
Armlengde3.6 "til 5.2"
Armtypestandard
BladmaterialeAlloy Steel
FinishSvart
HåndteringsmaterialePlast
HåndtakstypeSammenleggbar, ergonomisk
MålingstypeSAE / Metrisk / Torx
Antall stykker36
StørrelseskodeS17, M7, T6
Størrelser inkludert0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 " , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)24.38
HS kode8204110060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArmlengdeArmtypeAntall stykkerStørrelser inkludertPris
EKLIND 25024 Hex /torx Key St 5/64-1/4in 1.5-6mm T8-t40 | AD9EBH 4RB82 250241.8 "til 3.9"Kort245/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 ", 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm , T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40514NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EKLIND 25036 Hex /torx Key St Flere størrelser Ergo Fold
800NOK / enhet