Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EKLIND 21151 Sekskantnøkkelsett 3 - 10mm Oppbrett | AE4LTP 5LM74

EKLIND 21151 Sekskantnøkkelsett 3 - 10mm Oppbrett

På lager
Vare: AE4LTP Modell: 21151Kryssreferanse: 5LM74
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
213NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Key Set
Armlengde3.3 "til 5.1"
BladmaterialeAlloy Steel
FinishSvart
HåndteringsmaterialeForkrommet stål
HåndtakstypeBrette opp
MålingstypeMetric
Antall stykker6
StørrelseskodeM1
Størrelser inkludert3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8204110060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerArmlengdeArmtypeStørrelser inkludertTether i standFinishHåndteringsmaterialeHåndtakstypePris
EKLIND 11113 sekskantnøkkelsett 0.050-3/8 tommer L-formet kort | AA7FPM 15W996 11113131.7 "til 4.3"Kort0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)belagtAlloy SteelL-formet202NOK
EKLIND 11122 sekskantnøkkelsett 0.050 - 10mm L-formet kort | AA7FPN ​​15W997 11122221.7 "til 4.3"Kort0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)belagtAlloy SteelL-formet372NOK
EKLIND 11213 sekskantnøkkelsett 0.050 - 3/8 tommer L-formet lang | AA7FPP 15W998 11213132.8 "til 6.8"Lang0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)belagtAlloy SteelL-formet283NOK
EKLIND 11222 Sekskantnøkkelsett 0.050 - 10mm L-formet Lang | AA7FPQ 15W999 11222222.8 "til 6.8"Lang0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)belagtAlloy SteelL-formet446NOK
EKLIND 11509 sekskantnøkkelsett 1.5 - 10mm L-formet kort | AA7FPR 15X001 1150991.7 "til 4.3"Kort1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)belagtAlloy SteelL-formet203NOK
EKLIND 11609 Sekskantnøkkelsett 1.5 - 10mm L-formet Lang | AA7FPT 15X002 1160993 "til 6.6"Lang1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)belagtAlloy SteelL-formet259NOK
EKLIND 20812 sekskantnøkkelsett 3/32 - 1/4 tommers sammenleggbar | AC8GNZ 3A580 2081283.7 "til 5"standard3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartForkrommet stålBrette opp171NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EKLIND 21151 Sekskantnøkkelsett 3 - 10mm Oppbrett
213NOK / enhet