RED HAT Drivstoffolje og gassventiler

Brukes til å kontrollere forbrenningssystemets pilot- og drivstoffavstengningssystemer. Ideell for både innendørs og utendørs installasjoner. Har en eksplosjonssikker design for å forhindre farer forårsaket av antennelige gasser eller brennbart støv

filtre

RED HAT -

Drivstoffgass magnetventil

StilModellHzOmgivelsestemp. OmrådeBody MaterialMaks. Væsketemp.Min. Differensial for driftstrykkÅpning Dia.Total høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A8210 106HXNUMXB50/60-20 grader til 125 grader FMessing125 Grader F5 psi5 / 8 "3 15 / 16 "3.437 "2 380NOK
B8214G251-12 / DC60-40 grader til 77 grader FAluminum125 Grader F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "6 045NOK
B8214G261-12 / DC60-40 grader til 77 grader FAluminum125 Grader F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "5 882NOK
C8215G080-24 / DC6032 grader til 77 grader FAluminum104 Grader F0 psi2-3 / 32 "7 5 / 16 "6 7 / 64 "9 522NOK
D8262H078605 grader til 131 grader FMessing125 Grader F0 psi9 / 32 "2.75 "1 9 / 16 "1 348NOK
C8215G060-12 / DC6032 grader til 77 grader FAluminum104 Grader F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"5 492NOK
B8214G271-12 / DC60-40 grader til 77 grader FAluminum125 Grader F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "6 987NOK
C8215G050-24 / DC6032 grader til 77 grader FAluminum104 Grader F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"5 525NOK
C8215G070-12 / DC6032 grader til 77 grader FAluminum104 Grader F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"6 467NOK
C8215G070-24 / DC6032 grader til 77 grader FAluminum104 Grader F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"6 467NOK
B8214G281-24 / DC60-40 grader til 77 grader FAluminum125 Grader F0 psi2-3 / 32 "7 49 / 64 "6 7 / 64 "10 173NOK
C8215G050-12 / DC6032 grader til 77 grader FAluminum104 Grader F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"5 622NOK
RED HAT -

Drivstoffgass magnetventil med testport

StilModellTotal høydeBtuHSenterlinjerør SenterstørrelseTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelseVentilkonfigurasjonWattsPris (eks. mva)
A8040H0082.75 "64,4002-5 / 16 "2"1 11 / 16 "3 / 8 "Normalt stengt6.11 373NOK
A8040H0072.75 "59,0002-5 / 16 "2"1 11 / 16 "1 / 4 "Normalt stengt6.11 389NOK
A8040H0062.75 "53,7002-5 / 16 "2"1 11 / 16 "1 / 8 "Normalt stengt6.11 414NOK
B8040G0224 1 / 16 "291,0003.437 "2.75 "2.437 "1 / 2 "Normalt stengt10.12 714NOK
C8214G0304 15 / 16 "247,5003-21 / 32 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Normalt stengt17.12 908NOK
D8040G0234 15 / 16 "512,0003.625 "3 5 / 16 "2 13 / 32 "3 / 4 "Normalt stengt10.12 762NOK
C8214G0204.031 "238,5003-15 / 32 "2.75 "2 23 / 64 "1 / 2 "Normalt stengt17.12 746NOK
C8214G0334.88 "247,5004.031 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Normalt åpen17.14 777NOK
EJB8214063CSA6 13 / 16 "1,538,7503-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1.25 "Normalt åpen209 327NOK
EJB8214053CSA6 13 / 16 "1,179,0003-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1"Normalt åpen207 962NOK
EJB8214073CSA6 13 / 16 "1,615,2503-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1.5 "Normalt åpen2010 400NOK
FJB8214270CSA6 31 / 32 "1,887,2005.5 "5 15 / 16 "5.375 "1.5 "Normalt stengt206 792NOK
FJB8214260CSA7"1,725,5005.5 "5 15 / 16 "5.375 "1.25 "Normalt stengt205 915NOK
FJB8214235CSA7"593,2005.5 "5 15 / 16 "5.375 "3 / 4 "Normalt stengt205 330NOK
FJB8214250CSA7"1,132,3005.5 "5 15 / 16 "5.375 "1"Normalt stengt205 915NOK
EJB8214083CSA7.437 "2,924,5003-13 / 16 "6 11 / 32 "6 5 / 16 "2"Normalt åpen2012 805NOK
FJB8214280CSA7.625 "2,940,5005.875 "6.375 "6 5 / 16 "2"Normalt stengt209 913NOK
FJB8214235VICSA9.156 "593,2005.5 "5 15 / 16 "5.375 "3 / 4 "Normalt stengt207 182NOK
FJB8214250CCSA11 "1,132,3005.5 "5 15 / 16 "5.375 "1"Normalt stengt2013 485NOK
RED HAT -

Drivstoffolje og gass magnetventiler

StilModellPris (eks. mva)
AK3A451V3 103NOK
AK3A462V3 282NOK
AK3A441V2 843NOK
AK3A442V2 811NOK
AK3A542V2 941NOK
BK3A652V5 752NOK
CS261SH02N3JK48 905NOK
DK3A772V4 030NOK
AK3A552V3 006NOK
ES262SH02N3GJ78 775NOK
BK3A682V7 507NOK
AK3A562V4 777NOK
BK3A662V5 980NOK
AK3A432V2 340NOK
DK3A782V4 712NOK
AK3A532V2 811NOK
AK3A452V3 006NOK
RED HAT -

Drivstoffoljens magnetventil

StilModellNEMA-vurderingOmgivelsestemp. OmrådeSenterlinjerør SenterstørrelseÅpning Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelsePris (eks. mva)
AJB8266D077L195 grader til 104 grader F2.187 "5 / 16 "4.5 "4 11 / 16 "2.187 "1 / 2 "6 532NOK
AJB8266D023L195 grader til 104 grader F2.187 "1 / 4 "4.5 "4 11 / 16 "2.187 "3 / 8 "6 142NOK
B8262H011V1, 2, 3, 3s, 4, 4x5 grader til 131 grader F2.5 "3 / 32 "2 27 / 32 "1.187 "1 11 / 16 "1 / 8 "1 267NOK
B8262H021V1, 2, 3, 3s, 4, 4x5 grader til 131 grader F2.5933 / 32 "2 27 / 32 "1 9 / 16 "1 11 / 16 "1 / 4 "1 519NOK
RED HAT -

Luft og drivstoffgass magnetventil

StilModellTotal høydeBtuHSenterlinjerør SenterstørrelseTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelseVentilkonfigurasjonWattsPris (eks. mva)
AEF8215G0304 15 / 16 "247,5003-21 / 32 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Normalt stengt10.14 842NOK
A8215G0304 15 / 16 "247,5003-21 / 32 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Normalt stengt10.12 908NOK
A8215G0104.031 "183,0003-15 / 32 "2.75 "2 23 / 64 "3 / 8 "Normalt stengt10.12 973NOK
A8215G0204.031 "238,5003-15 / 32 "2.75 "2 23 / 64 "1 / 2 "Normalt stengt10.12 762NOK
A8215G0334.88 "247,5004.031 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Normalt åpen10.14 907NOK
B8215C053CSA6 11 / 16 "1,191,7503.625 "5"5.375 "1"Normalt åpen15.47 865NOK
B8215C063CSA6 11 / 16 "1,793,2503.625 "5"5.375 "1.25 "Normalt åpen15.49 067NOK
C8215B060CSA6 13 / 16 "1,730,0005-17 / 32 "5"5.375 "1.25 "Normalt stengt15.45 590NOK
C8215B070CSA6 13 / 16 "1,900,0005-17 / 32 "5"5.375 "1.5 "Normalt stengt15.46 305NOK
C8215B050CSA6 13 / 16 "1,119,0005-15 / 32 "5"5.375 "1"Normalt stengt15.45 460NOK
B8215C073CSA6 13 / 16 "1,988,2503-9 / 16 "5"5.375 "1.5 "Normalt åpen15.410 465NOK
C8215B080CSA7 13 / 32 "3,251,0005-29 / 32 "6 3 / 32 "6 13 / 16 "2"Normalt stengt15.49 262NOK
B8215C083CSA7 47 / 64 "3,100,0003-13 / 16 "6 3 / 32 "6 5 / 16 "2"Normalt åpen15.413 260NOK
C8215A040CSA10.25 "7,430,0007-29 / 32 "7 25 / 32 "7 51 / 64 "3"Normalt stengt28.218 692NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?