Flyteventiler

filtre

WATTS -

Flyteventil med gjenget utløp

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AST10001"1 264NOK
BST5001 / 2 "572NOK
CST7503 / 4 "638NOK
DST3753 / 8 "595NOK
WATTS -

Flyteventil

Watts flottørventiler er ideelle for å overvåke høydeforandringer i væskefrie overflater og kontrollere vannstrømmen med høy kapasitet. De har bronsekonstruksjon, med flensestruktur på innløpssiden som gir støtte mot tankvegger og en mannlig gjenget utløp for rør for positiv låsing. De er utstyrt med takkede armer for enkel justering av vannivå og svingmontering for å forhindre brudd under frysing. Velg mellom et omfattende utvalg av skottmonterte flottørventiler, tilgjengelig i størrelser 1/2, 3/4 og 3/8 tommer Raptor Supplies.

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AHD-500-121 / 2 "891NOK
BHD 750 123 / 4 "1 238NOK
PRO-LINE -

Flyteventiler

StilModellSakPris (eks. mva)
A109-901Flyteventil163NOK
B109-804Outlet433NOK
KERICK VALVE -

Flyteventiler

StilModellPris (eks. mva)
APS050525274NOK
BPS3838312274NOK
CPS125SS673NOK
CPS100SS496NOK
StilModellPris (eks. mva)
AR1315-101 054NOK
AR1315-121 209NOK
CDI CONTROL DEVICES -

Flytventil Blyfri messingrørmontering

StilModellMaks. PressStørrelsePris (eks. mva)
AR400-3 / 4-LF100 psi3 / 4 "534NOK
AR400-1-LF100 psi1"836NOK
AR400-1 / 2-LF125 psi1 / 2 "451NOK
AR400-3 / 8-LF125 psi3 / 8 "389NOK
BR605T-1-1 / 2-LF150 psi1.5 "2 358NOK
BR605T-2-LF150 psi2"2 386NOK
CDI CONTROL DEVICES -

Flyteventiler

StilModellMaks. PressStørrelsePris (eks. mva)
AR700-3 / 4--1 082NOK
BR605T-1-1/2--1 847NOK
BR605T-2--1 503NOK
CR700-1 / 2--804NOK
CR700L-3/8--678NOK
BR605T-1-1/4--1 698NOK
DR400-1--791NOK
DR400-1 / 2--404NOK
DR400-3 / 4--487NOK
DR400-3 / 8--403NOK
ER700L-3/4100 psi3 / 4 "856NOK
ER700L-1/2125 psi1 / 2 "686NOK
GRAINGER -

Flyteventiler

StilModellTilkoblingstypeSakMaks. PressStørrelsePris (eks. mva)
AGHF75-Flyteventil med gjenget utløp--5 828NOK
BACF75-Flyteventil med gjenget utløp--4 673NOK
CAHL100-GR-Flyteventil--12 354NOK
CAHL125-GR-Flyteventil--13 490NOK
DGHLB125-GR-Flyteventil--16 620NOK
CAHL150-GR-Flyteventil--15 727NOK
EGHL150-GR-Flyteventil--16 901NOK
BAHF75-Flyteventil med gjenget utløp--5 138NOK
FGHFSS75-Flyteventil med gjenget utløp--10 622NOK
DGHLB50-GR-Flyteventil--12 808NOK
GAHF300-Flyteventil med gjenget utløp--22 724NOK
GAHF200-Flyteventil med gjenget utløp--16 005NOK
GACF200-Flyteventil med gjenget utløp--12 273NOK
HGHFSS200-Flyteventil med gjenget utløp--41 673NOK
BAHF50-Flyteventil med gjenget utløp--5 139NOK
IACF150-Flyteventil med gjenget utløp--7 161NOK
DGHLB100-GR-Flyteventil--14 875NOK
JAHLB50-GR-Flyteventil--13 129NOK
IACF125-Flyteventil med gjenget utløp--6 293NOK
KGHF100-Flyteventil med gjenget utløp--7 071NOK
LAHFSS75-Flyteventil med gjenget utløp--9 628NOK
MGHF200-Flyteventil med gjenget utløp--19 028NOK
MGCF200-Flyteventil med gjenget utløp--14 679NOK
NAHFSS200-Flyteventil med gjenget utløp--40 894NOK
AGHF50-Flyteventil med gjenget utløp--5 769NOK
WATTS -

Flyteventiler

StilModellUtløpstypeTilkoblingsstørrelseInntakstrykkMaks. PressMaks. Temp.Mfr. SerieUttakstilkoblingStørrelse på uttakPris (eks. mva)
AST1250 1 1/2Gjenget hunn1-1 / 2 "55 PSI125 psi180 ° FST1250Gjenget hunn1-1 / 2 "3 192NOK
BST2000Gjenget hunn2"55 PSI125 psi180 ° FST2000Gjenget hunn2"3 345NOK
CST1250 1 1/4Gjenget hunn1-1 / 4 "55 PSI125 psi180 ° FST1250Gjenget hunn1-1 / 4 "2 937NOK
D750-TOHann gjenget-50 psi165 psi180 ° F750Hann gjenget3 / 4 "1 324NOK
E375Hann gjenget-50 psi165 psi180 ° F375Hann gjenget3 / 8 "1 069NOK
D750-TIL-12Hann gjenget-50 psi165 psi180 ° F750Hann gjenget3 / 4 "1 294NOK
FST500 1/2Hann gjenget1 / 2 "55 PSI125 psi180 grader FST500-1 / 2 "840NOK
GST750 3/4Hann gjenget3 / 4 "55 PSI125 psi180 grader FST750-3 / 4 "1 035NOK
H500Plain1 / 2 "50 psi165 psi180 ° F500Plain1 / 2 "942NOK
I1000Plain1"50 psi165 psi180 ° F1000Plain1"2 105NOK
WATTS -

Kraftig flytventil

StilModellTilkoblingsstørrelseMaks. Temp.Mfr. SerieStørrelse på uttakStørrelsePris (eks. mva)
A1250-180 Grader F--1.25 "2 128NOK
B15001-1 / 2 "180 grader F15001-1 / 2 "1.5 "2 099NOK
C20002"180 grader F20002"2"2 174NOK
CDI CONTROL DEVICES -

Flyteventil

StilModellBody MaterialTilkoblingstypeMaks. PressMaks. Temp.MonteringStørrelsePris (eks. mva)
ARM292-12-NRustfritt stål / plastKomprimering120 psi180 Grader FSkott1 / 4 "249NOK
BRM292-1-NRustfritt stål / plastKomprimering120 psi180 Grader FSkott1 / 4 "312NOK
CR1381-1-1 / 4Rustfritt stål m / PTFE tetningFNPT100 psi550 Grader FPipe1.25 "22 374NOK
DR1361-3 / 4Rustfritt stål m / PTFE tetningPT85 psi550 Grader FPipe3 / 4 "12 845NOK
ER1351-1 / 2Rustfritt stål m / PTFE tetningFNPT85 psi550 Grader FPipe1 / 2 "12 393NOK
CR1381-1-1 / 2Rustfritt stål m / PTFE tetningFNPT100 psi550 Grader FPipe1.5 "22 900NOK
FR1371-1Rustfritt stål m / PTFE tetningFNPT85 psi550 Grader FPipe1"12 382NOK
ER1351-3 / 8Rustfritt stål m / PTFE tetningFNPT85 psi550 Grader FPipe3 / 8 "12 393NOK
ER1351-3 / 4Rustfritt stål m / PTFE tetningFNPT85 psi550 Grader FPipe3 / 4 "12 845NOK
CR1381-2Rustfritt stål m / PTFE tetningFNPT100 psi550 Grader FPipe2"23 729NOK
DR1360-3 / 4Rustfritt stål m / Viton-tetningPT85 psi450 Grader FPipe3 / 4 "12 704NOK
CR1380-1-1 / 2Rustfritt stål m / Viton-tetningFNPT100 psi450 Grader FPipe1.5 "23 096NOK
CR1380-1-1 / 4Rustfritt stål m / Viton-tetningFNPT100 psi450 Grader FPipe1.25 "20 967NOK
CR1380-2Rustfritt stål m / Viton-tetningFNPT100 psi450 Grader FPipe2"23 117NOK
ER1350-3 / 8Rustfritt stål m / Viton-tetningFNPT85 psi450 Grader FPipe3 / 8 "12 130NOK
ER1350-3 / 4Rustfritt stål m / Viton-tetningFNPT85 psi450 Grader FPipe3 / 4 "12 002NOK
ER1350-1 / 2Rustfritt stål m / Viton-tetningFNPT85 psi450 Grader FPipe1 / 2 "11 494NOK
FR1370-1Rustfritt stål m / Viton-tetningFNPT85 psi450 Grader FPipe1"13 324NOK
CDI CONTROL DEVICES -

Mini flytventil

StilModellBody MaterialTilkoblingstypeFlytende materialeMaks. Temp.StangmaterialeStørrelsePris (eks. mva)
ARM153Messing / plastPTPolypropyene180 Grader FMessing3 / 8 "233NOK
BRM64Messing / plastKomprimeringPolypropyene175 Grader FMessing1 / 4 "179NOK
CRM262P-NRustfritt stål / plastPTRustfritt stål180 Grader FRustfritt stål1 / 4 "780NOK
DRM262-NRustfritt stål / VitonPTRustfritt stål450 Grader FRustfritt stål1 / 4 "1 617NOK
KERICK VALVE -

Flyteventil med gjenget utløp

StilModellMonteringStørrelsePris (eks. mva)
APT75LSSkott3 / 4 "354NOK
BPT050525Skott1 / 2 "285NOK
APT75SSSkott3 / 4 "364NOK
CPT3838187Skott3 / 8 "247NOK
DPT100SSSkott1"492NOK
EPS75SSPipe3 / 4 "336NOK
FPS150SSPipe1.5 "660NOK
EPS75LSPipe3 / 4 "345NOK
CHAMPION -

Flottørmonteringsventil

ModellSakPris (eks. mva)
FL-CCQ8PKN90NOK
WATTS -

WATT 500-5

ModellSakPris (eks. mva)
500-5CC2XPN89NOK
WATTS -

WATTS ST1250-PA

ModellSakPris (eks. mva)
ST1250-PACB3JWV1 094 NOK
WATTS -

Flottørventilenhet, 1 tomme tilkobling, 50 Psi trykk

ModellSakPris (eks. mva)
1000-01CA2KBL2 343 NOK
WATTS -

WATT 750-6

ModellSakPris (eks. mva)
750-6BZ9CYC114NOK
WATTS -

WATT 375-6

ModellSakPris (eks. mva)
375-6BZ9CYB72NOK
WATTS -

Flottørmontering, 140 grader. F, 2 tommer x 8 tommer størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
P16-FLTCB3JWJ1 366 NOK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Flyteventil

ModellSakPris (eks. mva)
599085BR3YMX147NOK
Se detaljer
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?