Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERICK VALVE PT75LS Flottørventil 3/4 tommer Pvc skottfeste | AD7CYR 4DME3

KERICK VALVE PT75LS flytventil 3/4 tommers PVC skottmontering

På lager
Vare: AD7CYR Modell: PT75LSKryssreferanse: 4DME3
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
354NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlyteventil med gjenget utløp
Body MaterialPVC
SamsvarNSF / ANSI 61, standard 169
TilkoblingstypeMNPT
Maks. Press100 psi
MonteringSkott
Stangtråd1 / 4-20
Størrelse3 / 4 "
Ventilstrøm - Flow (1)16.5 gpm
Ventilstrøm - Flow (2)60 gpm
Ventilstrøm - trykk (1)14 psi
Ventilstrøm - trykk (2)40 psi
VentilmaterialePVC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)32
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringStørrelsePris
KERICK VALVE PT3838187 Flottørventil 3/8 tommer Pvc skottfeste | AD7CYL 4DMD7 PT3838187Skott3 / 8 "247NOK
KERICK VALVE PT050525 Flottørventil 1/2 tomme Pvc skottfeste | AD7CYM 4DMD8 PT050525Skott1 / 2 "285NOK
KERICK VALVE PS75SS Flottørventil 3/4-tommers Pvc-rørfeste | AD7CYN 4DMD9 PS75SSPipe3 / 4 "336NOK
KERICK VALVE PT75SS Flottørventil 3/4 tommer Pvc skottfeste | AD7CYP 4DME1 PT75SSSkott3 / 4 "364NOK
KERICK VALVE PS75LS Flottørventil 3/4-tommers Pvc-rørfeste | AD7CYQ 4DME2 PS75LSPipe3 / 4 "345NOK
KERICK VALVE PT100SS Flottørventil 1-tommers Pvc-skottfeste | AD7CYT 4DME4 PT100SSSkott1"492NOK
KERICK VALVE PS150SS Flottørventil 1-1/2 tommers Pvc-rørfeste | AD7CYU 4DME5 PS150SSPipe1.5 "660NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERICK VALVE PT75LS flytventil 3/4 tommers PVC skottmontering
354NOK / enhet