WESCO Lettdrevne Walkie-palletrucker


filtre
Farge: Blå , Gaffellengde: 45 " , Gaffelbredde: 6.25 " , Lengde: 65.5 " , Vektgrense: 3300 lb. , Total høyde: 57.5 " , Total lengde: 65.5 " , Roller Dia.: 3" , Rullemateriale: polyuretan , Spenning: 12 , Hjulmateriale: polyuretan
StilModellSamlet breddePris (eks. mva)
A
170016
21.5 "59 143 NOK
B
273385
21.5 "68 299 NOK
A
170012
26.5 "59 143 NOK
B
273381
26.5 "68 402 NOK

Lettdrevne Walkie-palletrucker

Wesco lette drevne walkie-palletrucker er best egnet til å bære tunge laster på asfalterte eller glatte overflater. Disse lastebilene drives av to 12V / 79Ah batterier for å levere en løftehastighet på 1.36 tommer per sekund. De er integrert med en elektromagnetisk skivebrems og et automatisk dødmannsanlegg for å sikre operatørens sikkerhet i tilfelle strømbrudd. Med en maksimal lastekapasitet på 3300 lb, er disse walkie-palletrucker tilgjengelige i bredden på 21.5 og 26.5 Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?