KERICK VALVE

Kerick Valve, et undermerke av Control Devices, produserer høyytelses PVC flyteventiler for bruk i kjøletårn, isproduksjonsutstyr, høytrykksvaskere, luftkompressorer og brannslokkingssystemer. Les mer

filtre

Plumbing

PT75SS-5SR18PF224PF444PF45PF06PF08-516PS150SS-5PS100SS-5PT100SS-5PT0505312-5SR16

Plumbing filtre

Flyteballer

Polyetylenflyter designet for væskenivåkontrolltjenester med åpen tank med en maksimal driftstemperatur på 175 grader F. Tilgjengelig i innvendige gjengespud, slissede og universelle gjengeforbindelsesvarianter

  • Float Ball
  • Float Ball
  • Float Ball
  • Float Ball+2
KERICK VALVE

Float Ball

Artikkel (5)

Flytestengeradaptere og munnstykkemonteringer

18-8 flytestenger i rustfritt stål egnet for bruk med 3/8- og 1/2-tommers flyteventiler for innløp for å kontrollere inn-/utstrømming av væsker i fontener, kjøletårn eller husdyrvanntanker

Flytestang
KERICK VALVE

Flytestang

Artikkel (8)

Flyteventiler

NSF-godkjente PVC-ventiler med tosidige spakbraketter for opp-ned-drift og styrespaker for å tåle strømningshastigheter opp til 124 GPM. Kom utstyrt med 18-8 SS hardware og Santoprene gummipakninger for arbeid med både varmt og kaldt vann

  • Flyteventiler
  • Flyteventiler
  • Flyteventiler
KERICK VALVE

Flyteventiler

Artikkel (4)
  • Flyteventil med gjenget utløp
  • Flyteventil med gjenget utløp
  • Flyteventil med gjenget utløp
  • Flyteventil med gjenget utløp+5
Artikkel (8)

Flyteventiler med flyt

M-serie flytventiler med en 0.093-tommers åpning med et fritt strømningsutløp for å levere strømningshastigheter opp til 1.3 GPM ved 40 psi og 1.5 GPM ved 60 psi. Kan monteres vertikalt på tanker og fås i justerbare og faste armvarianter

Om KERICK VALVE

Kerick Valves katalog inkluderer flottørventiler, flottørkuler, flytestangadaptere og dysesammenstillinger. Merkets flyteballer er egnet for væskenivåkontrolltjenester med åpen tank og kan håndtere temperaturer opp til 175 grader F. Disse polyuretanflottene er tilgjengelige i innvendige gjengespuds, slissede og universelle gjengeforbindelsesvarianter. Kerick flottørventiler har dual-side spak braketter for opp-ned drift og fulcrum spaker som tåler opptil 124 GPM strømningshastigheter. De har PVC-kropper for å motstå den etsende naturen til vann. Disse NSF-godkjente ventilene kan håndtere trykk opp til 100 psi.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Kerick Valve MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Watts, CDI Control Devices & Grainger modellnumre for panelsager og relatert tilbehør. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Kerick Valve-produkter tilgjengelig.

Levering

Disse produktene er tilgjengelige i små størrelser. Derfor blir de levert med budforsendelse og ikke luftfrakt.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilket materiale brukes til å lage Kerick Valves flytestenger?

Merkevaren flytestenger har rustfri stålkonstruksjon for å håndtere temperaturvarianter og korrosjon.

Hvordan fungerer Kerick Valve flytekuler med flottørventiler?

Flottørkulen er festet til en spakarm eller stamme, som er koblet til ventilmekanismen. Når væskenivået stiger eller synker, beveger flytekulen seg tilsvarende. Når flottørkulen når en viss høyde, aktiverer den spaken, noe som får ventilen til å åpne eller lukke og regulere væskestrømmen.

Hvordan velger jeg riktig flottørventil for applikasjonen min?

  • Bestem ønsket strømningshastighet eller volum av væske som må kontrolleres av ventilen.
  • Tenk på trykket som ventilen vil fungere ved.
  • Vurder også plassbegrensningene, monteringsalternativene og eventuelle spesifikke installasjonskrav for applikasjonen din.

Hvordan sikre riktig drift av Kerick flottørventiler?

  • Inspiser flottørventilen og dens komponenter med jevne mellomrom for tegn på skade, slitasje eller opphopning.
  • Hold flottørventilen ren og fri for rusk. Rengjør flytemekanismen regelmessig for å forhindre at den setter seg fast eller ikke fungerer feil.
  • Påfør et passende smøremiddel på bevegelige deler av flottørventilen for å sikre jevn drift.