KERICK VALVE Flyteventiler med flyt

M-serie flytventiler med en 0.093-tommers åpning med et fritt strømningsutløp for å levere strømningshastigheter opp til 1.3 GPM ved 40 psi og 1.5 GPM ved 60 psi. Kan monteres vertikalt på tanker og fås i justerbare og faste armvarianter

filtre

KERICK VALVE -

Flottørventil og flottør med faste armer

StilModellTilkoblingstypeStørrelsePris (eks. mva)
AM2S2MNPT1 / 4 "155NOK
BM3P2MNPT3 / 8 "150NOK
CM052MNPT1 / 2 "167NOK
DM252Tube1 / 4 "152NOK
KERICK VALVE -

Flottørventil og flottør med justerbare armer

StilModellTilkoblingstypeStørrelsePris (eks. mva)
AMA3P2MNPT3 / 8 "186NOK
BMA052MNPT1 / 2 "184NOK
CMA252Tube1 / 4 "186NOK
KERICK VALVE -

Flyteventiler med flyt

StilModellPris (eks. mva)
APS75SS-5627NOK
BPS125SS-51 306NOK
CPT100SS-5881NOK
BPS150SS-51 261NOK
DPS100SS-5879NOK
EPT0505312-5530NOK
APS0505312-5530NOK
EPT75SS-5615NOK
EPT3838312-5530NOK
APS3838312-5530NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?