Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERICK VALVE MA3P2 Flottørventil og flottør med justerbar arm | AD7CYK 4DMD6

KERICK VALVE MA3P2 flyteventil og flyt med justerbar arm

På lager
Vare: AD7CYK Modell: MA3P2Kryssreferanse: 4DMD6
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
194NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlyteventil og flyt med justerbar arm
TilkoblingstypeMNPT
Flytende materialepolyetylen
Maks. Press100 psi
Størrelse3 / 8 "
Ventilstrøm - Flow (1)1.3
Ventilstrøm - Flow (2)1.6
Ventilstrøm - trykk (1)40
Ventilstrøm - trykk (2)60
VentilmaterialePVC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)32
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Flytestørrelse (1-1 / 2 "x 4")
    • Lengde og monteringsstørrelse (6-1 / 2 "x 1")

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeStørrelsePris
KERICK VALVE MA252 Flottørventil og flottør med justerbar arm | AD7CYE 4DMD1 MA252Tube1 / 4 "193NOK
KERICK VALVE MA052 Flottørventil og flottør med justerbar arm | AD7CYG 4DMD3 MA052MNPT1 / 2 "191NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERICK VALVE MA3P2 flyteventil og flyt med justerbar arm
194NOK / enhet