Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERICK VALVE MA052 Flottørventil og flottør med justerbar arm | AD7CYG 4DMD3

KERICK VALVE MA052 Flytventil og flyt med justerbar arm

På lager
Vare: AD7CYG Modell: MA052Kryssreferanse: 4DMD3
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
191NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlyteventil og flyt med justerbar arm
TilkoblingstypeMNPT
Flytende materialepolyetylen
Maks. Press100 psi
Størrelse1 / 2 "
Ventilstrøm - Flow (1)1.3
Ventilstrøm - Flow (2)1.6
Ventilstrøm - trykk (1)40
Ventilstrøm - trykk (2)60
VentilmaterialePVC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)32.26
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Flytestørrelse (1-1 / 2 "x 4")
    • Lengde og monteringsstørrelse (7-1 / 2 "x 1")

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeStørrelsePris
KERICK VALVE MA252 Flottørventil og flottør med justerbar arm | AD7CYE 4DMD1 MA252Tube1 / 4 "193NOK
KERICK VALVE MA3P2 Flottørventil og flottør med justerbar arm | AD7CYK 4DMD6 MA3P2MNPT3 / 8 "194NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERICK VALVE MA052 Flytventil og flyt med justerbar arm
191NOK / enhet