SHURTAPE Kanalbånd


filtre
Vedheft til stål: 54 oz.in. , Duty Rating: Standard plikt , Format: Ensidig , Karakter: Industriell , Form: Kontinuerlig rull , båndbredde: 1 7 / 8 " , Bredde: 48mm
StilModellYtelse Temp.AdhesjonsstyrkeAdhesiveStrekkfasthetTykkelsetypenFARGEDiameterpk. Antall.Pris (eks. mva)
A
PC 619 FLO-48mm x 55m-24 rls/cs
--------1242NOK
B
P- 672
--------2429 200 NOK
C
PC 009 BLK-48mm x 55m-24 rls/cs
--------1198NOK
D
PC 009 BRG - 72mm x 55m
--------1292NOK
E
SF 682
--------1502NOK
F
PC 009 RØD-72mm x 55m-16 rls/cs
--------1255NOK
G
PC 618 BEI-72mm x 55m-16 rls/cs
--------1333NOK
H
PC 618 YEL-48mm x 55m-24 rls/cs
--------1283NOK
I
PC 619 FLG-48mm x 55m-24 rls/cs
--------1248NOK
B
P- 672
--------1622 729 NOK
J
PC 609 BLK-48mm x 55m-24 rls/cs
--------1303NOK
K
PC 618 BRG-72mm x 55m-16 rls/cs
--------1345NOK
L
PC 619 FLP-48mm x 55m-24 rls/cs
--------1223NOK
M
SF 682
--------1381NOK
N
PC 009 RØD-48mm x 55m-24 rls/cs
--------1157NOK
O
PC 622
50 grader til 200 grader F60 oz./inGummi36 pund / tommer12.5mil.Duct TapeOlive6.542 "18 428 NOK
P
PC 667
50 grader til 200 grader F50 oz./inNaturgummi/syntetisk gummiblanding22 pund / tommer9mil.-Rød46 "1230NOK
O
PC 622
200 ° F60 oz./inGummi45 lbs./in.12.5 tusenDuct & Repair TapeSvart6.542 "18 399 NOK

Kanalbånd

Shurtape stucco duct tape er ideelle for å beskytte vindus- og dørrammer, samt for bunting, holding og skjøting. Disse gaffatapene er fulle av funksjoner som overlegen holdekraft, tilpasningsevne, UV-motstand, ren fjerning og enkel rivbarhet. De finnes i sølv, rød, blå, burgunder og grønn fargevarianter.
Raptor Supplies tilbyr også Shurtape dobbeltsidige bånd, med en bakside av vinylduk, egnet for applikasjoner som krever estetisk utseende sammen med strekkfasthet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?