SHURTAPE PC 622 kanal- og reparasjonstape, serie Pc 622, 60 Yd Imperial Tape Lengde | AH9PTT 40TT99 / 49JR08

SHURTAPE PC 622 kanal- og reparasjonstape, serie Pc 622, 60 Yd Imperial Tape Lengde

På lager
Vare: AH9PTT Modell: PC 622Kryssref: 40TT99 / 49JR08

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 910 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReparer tape
Adhesjonsstyrke60 oz./in
Vedheft til stål54 oz.in.
AdhesiveGummi
Lim TypeGummi
FARGESvart
Diameter6.542 "
PliktvurderingStandard plikt
dannetEnsidig
KlasseIndustriell
Lengde60yd.
MaterialePolyetylenbelagt klut
Ytelse Temp.200 grader F
FormKontinuerlig rull
BåndfargeSvart
Tape bredde1 7 / 8 "
Strekkfasthet45 lbs./in.
Tykkelse12.5 tusen
typenDuct & Repair Tape
Bredde48mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.8925
Skipets høyde (cm)30.99
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)35.56
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellYtelse Temp.AdhesjonsstyrkeAdhesiveStrekkfasthetTykkelsetypenFARGEDiameterpk. Antall.Pris
SHURTAPE PC 667 Kanaltape 48mm x 55m 9 Mil Rød | AA2ALK 10A412 PC 66750 grader til 200 grader F50 oz./inNaturgummi/syntetisk gummiblanding22 pund / tommer9mil.-Rød46 "1230NOK
SHURTAPE PC 622 Kanaltape 48mm x 55m Oliv PK24 | AH9PTU 40TU01 PC 62250 grader til 200 grader F60 oz./inGummi36 pund / tommer12.5mil.Duct TapeOlive6.542 "18 101 NOK
SHURTAPE P- 672 Duct Tape | CU2QWC 388A15 P- 672--------1626 275 NOK
SHURTAPE P- 672 Duct Tape | CU2QWD 388A14 P- 672--------2429 401 NOK
SHURTAPE PC 609 BLK-48mm x 55m-24 rls/cs Kanaltape, 1 7/8 tommer X 60 Yd, svart, kontinuerlig rull, pakke 1 | CU2QWE 49JR07 PC 609 BLK-48mm x 55m-24 rls/cs--------1303NOK
SHURTAPE PC 619 FLG-48mm x 55m-24 rls/cs Kanaltape, 1 7/8 tomme X 60 Yd, Fluorescerende Grønn, Kontinuerlig rull | CU2QWF 53XM33 PC 619 FLG-48mm x 55m-24 rls/cs--------1240NOK
SHURTAPE PC 619 FLP-48mm x 55m-24 rls/cs Kanaltape, 1 7/8 tommer X 60 Yd, fluorescerende rosa, kontinuerlig rull, pakke 1 | CU2QWG 53XM34 PC 619 FLP-48mm x 55m-24 rls/cs--------1216NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHURTAPE PC 622 kanal- og reparasjonstape, serie Pc 622, 60 Yd Imperial Tape Lengde
8 910 NOK / enhet