Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERICK VENTIL M052 Flottørventil og flottør med fast arm | AD7CYF 4DMD2

KERICK VALVE M052 Flytventil og flyt med fast arm

På lager
Vare: AD7CYF Modell: M052Kryssreferanse: 4DMD2
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
174NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlyteventil og flyt med fast arm
TilkoblingstypeMNPT
Flytende materialepolyetylen
Maks. Press100 psi
Størrelse1 / 2 "
Ventilstrøm - Flow (1)1.3
Ventilstrøm - Flow (2)1.6
Ventilstrøm - trykk (1)40
Ventilstrøm - trykk (2)60
VentilmaterialePVC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)31.5
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Flytestørrelse (1-1 / 2 "x 4")
    • Lengde og monteringsstørrelse (6-7 / 10 "x 1")

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeStørrelsePris
KERICK VALVE M252 Flottørventil og flottør med fast arm | AD7CYD 4DMC9 M252Tube1 / 4 "159NOK
KERICK VENTIL M2S2 Flottørventil og flottør med fast arm | AD7CYH 4DMD4 M2S2MNPT1 / 4 "161NOK
KERICK VALVE M3P2 Flottørventil Og Flottør Med Fast Arm | AD7CYJ 4DMD5 M3P2MNPT3 / 8 "166NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERICK VALVE M052 Flytventil og flyt med fast arm
174NOK / enhet