Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CDI KONTROLLENHETER RM262-N Mini flyteventil 1/4 tommers rustfritt stål/viton | AF7XQZ 23MJ89

CDI CONTROL DEVICES RM262-N Mini flyteventil 1/4 tommers rustfritt stål/viton

På lager
Vare: AF7XQZ Modell: RM262-NKryssreferanse: 23MJ89
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
1 467 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMini flytventil
Body MaterialRustfritt stål / Viton
SamsvarNSF
TilkoblingstypePT
Flytende materialeRustfritt stål
Maks. Press120 psi
Maks. Temp.450 Grader F
MonteringSkott
Stanglengde6"
StangmaterialeRustfritt stål
Størrelse1 / 4 "
Ventilstrøm - Flow (1)1.31
Ventilstrøm - Flow (2)2.25
Ventilstrøm - trykk (1)35
Ventilstrøm - trykk (2)85
VentilmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8481200040

Produktdetaljer:

    • Undermerke: BOBBY

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeFlytende materialeMaks. Temp.StangmaterialeStørrelsePris
CDI KONTROLLENHETER RM153 Mini Float Valve 3/8 Tommers Messing/plast | AF7XXX 23MJ87 RM153Messing / plastPTPolypropyene180 Grader FMessing3 / 8 "211NOK
CDI KONTROLLENHETER RM64 Mini Float Valve 1/4 Tommers Messing/plast | AF7XQY 23MJ88 RM64Messing / plastKomprimeringPolypropyene175 Grader FMessing1 / 4 "161NOK
CDI KONTROLLENHETER RM262P-N Mini flyteventil 1/4 tommers rustfritt stål/plast | AF7XRA 23MJ90 RM262P-NRustfritt stål / plastPTRustfritt stål180 Grader FRustfritt stål1 / 4 "707NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CDI CONTROL DEVICES RM262-N Mini flyteventil 1/4 tommers rustfritt stål/viton
1 467 NOK / enhet