Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CDI KONTROLLENHETER RM153 Mini Float Valve 3/8 Tommers Messing/plast | AF7XXX 23MJ87

CDI CONTROL DEVICES RM153 Mini Flottørventil 3/8 Tommer Messing/plast

På lager
Vare: AF7XQX Modell: RM153Kryssreferanse: 23MJ87
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
233NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMini flytventil
Body MaterialMessing / plast
TilkoblingstypePT
Flytende materialePolypropyene
Maks. Press120 psi
Maks. Temp.180 Grader F
MonteringSkott
Stanglengde5-11 / 32 "
StangmaterialeMessing
Størrelse3 / 8 "
Ventilstrøm - Flow (1)2.25
Ventilstrøm - Flow (2)85
Ventilstrøm - trykk (1)35
Ventilstrøm - trykk (2)85
VentilmaterialeMessing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)20.07
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode8481200040

Produktdetaljer:

    • Undermerke: BOBBY

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeFlytende materialeMaks. Temp.StangmaterialeStørrelsePris
CDI KONTROLLENHETER RM64 Mini Float Valve 1/4 Tommers Messing/plast | AF7XQY 23MJ88 RM64Messing / plastKomprimeringPolypropyene175 Grader FMessing1 / 4 "179NOK
CDI KONTROLLENHETER RM262-N Mini flyteventil 1/4 tommers rustfritt stål/viton | AF7XQZ 23MJ89 RM262-NRustfritt stål / VitonPTRustfritt stål450 Grader FRustfritt stål1 / 4 "1 617 NOK
CDI KONTROLLENHETER RM262P-N Mini flyteventil 1/4 tommers rustfritt stål/plast | AF7XRA 23MJ90 RM262P-NRustfritt stål / plastPTRustfritt stål180 Grader FRustfritt stål1 / 4 "780NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CDI CONTROL DEVICES RM153 Mini Flottørventil 3/8 Tommer Messing/plast
233NOK / enhet