Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR P15-007 Clevis Pin Standard 18-8 0.187 X 1 L, 5PK | AC3WTT 2XAH7

APPROVED VENDOR P15-007 Clevis Pin Standard 18-8 0.187 X 1 L, 5PK

På lager
Vare: AC3WTT Modell: P15-007Kryssreferanse: 2XAH7
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
113NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
FinishPlain
Lengde1"
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde1"
Pin Dia.3 / 16 "
typenstandard
Brukbar lengde55 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR P15-007 Clevis Pin Standard 18-8 0.187 X 1 L, 5PK
113NOK /pakke