Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOB VENTIL R605T-1-1/4 Flottørventil, Rørmontering, 1 1/4 tomme Størrelse, FNPT, 152 GPM ventilstrømningsstrøm | CN9TDA 48RJ98

CDI CONTROL DEVICES R605T-1-1/4 flottørventil, rørfeste, 1 1/4 tomme størrelse, FNPT, 152 GPM ventilstrømningsstrøm

På lager
Vare: CN9TDA Modell: R605T-1-1/4Kryssref: 48RJ98
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
1 698 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlyteventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.332
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressStørrelsePris
BOB VENTIL R700L-1/2 skottmontert flottørventil, 1/4 tomme -20 stanggjenger, messing | CD2FFR 48RJ96 R700L-1/2125 psi1 / 2 "686NOK
BOB VENTIL R700L-3/4 skottmontert flottørventil, 1/4 tomme -20 stanggjenger, messing | CD2FFT 48RJ97 R700L-3/4100 psi3 / 4 "856NOK
BOB-VENTIL R700-1/2 flottørventil, skottfeste, 1/2 tomme størrelse, MNPT, 18 GPM ventilstrømningsstrøm | CN9TCW 48RJ93 R700-1 / 2--804NOK
BOB-VENTIL R700-3/4 Flottørventil, skottfeste, 3/4 tommers størrelse, MNPT, 32.5 GPM ventilstrømningsstrøm | CN9TCX 48RJ94 R700-3 / 4--1 082 NOK
BOB VENTIL R700L-3/8 Flottørventil, skottfeste, 3/8 tommer størrelse, MNPT, 11.5 GPM ventilstrømningsstrøm | CN9TCY 48RJ95 R700L-3/8--678NOK
BOB-VENTIL R605T-1-1/2 Flottørventil, rørfeste, 1 1/2 tomme størrelse, FNPT, 152 GPM ventilstrømningsstrøm | CN9TCZ 48RJ99 R605T-1-1/2--1 847 NOK
BOB-VENTIL R400-1 Flottørventil, Rørmontering, 1 tomme Størrelse, MNPT, 61 GPM ventilstrømningsstrøm, 180 grader F Maks. Temp | CN9TDB 48RJ92 R400-1--791NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CDI CONTROL DEVICES R605T-1-1/4 flottørventil, rørfeste, 1 1/4 tomme størrelse, FNPT, 152 GPM ventilstrømningsstrøm
1 698 NOK / enhet