Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOB-VENTIL R400-1/2-LF Flottørventil 1/2 tommers blyfri messingrørfeste | AF9TTJ 30UN51

CDI CONTROL DEVICES R400-1/2-LF flyteventil 1/2 tommers blyfri messingrørfeste

På lager
Vare: AF9TTJ Modell: R400-1/2-LFKryssref: 30UN51
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
451NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlyteventil
Body MaterialBlyfri messing
SamsvarInneholder mindre enn 0.25 vekt-% bly
TilkoblingstypePT
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.180 Grader F
MonteringPipe
Stangtråd1 / 4-20
Størrelse1 / 2 "
Ventilstrøm - Flow (1)12 gpm
Ventilstrøm - Flow (2)22 gpm
Ventilstrøm - trykk (1)35 psi
Ventilstrøm - trykk (2)85 psi
VentilmaterialeBlyfri messing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8481200040

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressStørrelsePris
BOB VENTIL R400-3/8-LF Flottørventil 3/8 tommers blyfri messingrørfeste | AF9TTH 30UN50 R400-3 / 8-LF125 psi3 / 8 "389NOK
BOB-VENTIL R400-3/4-LF Flottørventil 3/4 tommers blyfri messingrørfeste | AF9TTK 30UN52 R400-3 / 4-LF100 psi3 / 4 "534NOK
BOB-VENTIL R400-1-LF Flottørventil 1 tommers blyfri messingrørfeste | AF9TTL 30UN53 R400-1-LF100 psi1"836NOK
BOB-VENTIL R605T-1-1/2-LF Flottørventil 1-1/2 tommers blyfri messingrørfeste | AF9TTM 30UN54 R605T-1-1 / 2-LF150 psi1.5 "2 358 NOK
BOB-VENTIL R605T-2-LF Flottørventil 2-tommers blyfri messingrørfeste | AF9TTN 30UN55 R605T-2-LF150 psi2"2 386 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CDI CONTROL DEVICES R400-1/2-LF flyteventil 1/2 tommers blyfri messingrørfeste
451NOK / enhet