Flared rørbeslag

filtre

PARKER -

Omvendt fakkelbeslag av messing

Parker messing inverterte flare fittings gir metall-til-metall-tetning for strammere rørbøy. De har messingkonstruksjon og oppfyller funksjonskravene til SAE J512. Disse beslagene er egnet for overlegen trykkservice og gir eksepsjonell motstand mot mekanisk uttrekk. Velg fra en rekke av disse fakkelbeslagene, tilgjengelig i 3/4, 15/32, 17/32, 19/32 og 29/32 tommer sekskantstørrelser.

StilModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A421FHD-51 / 2-2019 / 32 "1200 psi5 / 16 "750NOK 10
A421FHD-83 / 4-1829 / 32 "750 psi1 / 2 "2 450NOK 10
A421FHD-33 / 8-2415 / 32 "1900 psi3 / 16 "468NOK 10
A421FHD-65 / 8-183 / 4 "1000 psi3 / 8 "1 098NOK 10
A421FHD-47 / 16-2417 / 32 "1400 psi1 / 4 "529NOK 10
StilModellFlare trådstørrelseMaks. PressRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A150F-5-41 / 2-20450 til 2800 psi1 / 4 "5 / 16 "1 854NOK 10
A150F-8-63 / 4-16750 psi3 / 8 "1 / 2 "1 430NOK 10
A150F-8-83 / 4-16750 psi1 / 2 "1 / 2 "1 462NOK 10
A150F-6-45 / 8-18450 til 2800 psi1 / 4 "3 / 8 "1 216NOK 10
A150F-6-65 / 8-181000 psi3 / 8 "3 / 8 "1 302NOK 10
A150F-6-85 / 8-181000 psi1 / 2 "3 / 8 "2 702NOK 10
A150F-4-27 / 16-201400 psi1 / 8 "1 / 4 "489NOK 10
A150F-4-47 / 16-201400 psi1 / 4 "1 / 4 "1 132NOK 10
StilModellMaks. PressRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
AL249F-6-81000 psi1 / 2 "3 / 8 "581NOK
AL249F-4-41400 psi1 / 4 "1 / 4 "605NOK
PARKER -

Flare pakning

StilModellMaks. PressTube SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A2GF-12550 psi3 / 4 "521NOK 10
A2GF-10650 psi5 / 8 "371NOK 10
A2GF-8750 psi1 / 2 "249NOK 10
A2GF-61000 psi3 / 8 "194NOK 10
A2GF-51200 psi5 / 16 "154NOK 10
A2GF-41400 psi1 / 4 "129NOK 10
A2GF-31900 psi3 / 16 "157NOK 10
StilModellTube SizePris (eks. mva)
AMFT-081 / 2 "4 706NOK
AMFT-041 / 4 "3 480NOK
AMFT-123 / 4 "4 833NOK
AMFT-063 / 8 "3 920NOK
StilModellFlare trådstørrelseHex størrelseRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
AL66PLNF-6-65 / 8-1813 / 16 "5 / 18-183 / 8 "409NOK
AL66PLNF-6-47 / 16-2011 / 16 "7 / 16-203 / 8 "358NOK
AL66PLNF-4-47 / 16-2011 / 16 "7 / 16-201 / 4 "218NOK
PARKER -

Tetningshjelm

StilModellMaks. PressTube SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A3GF-10650 psi5 / 8 "498NOK 10
A3GF-8750 psi1 / 2 "271NOK 10
A3GF-61000 psi3 / 8 "306NOK 10
A3GF-51200 psi5 / 16 "316NOK 10
A3GF-41400 psi1 / 4 "193NOK 10
PARKER -

Flare Cap

Parker-monteringshetter brukes vanligvis for å beskytte ender av rør og andre beslag. Disse hettene er designet av høykvalitets PFA som gir ren drift og kan demonteres og settes sammen flere ganger. Disse armaturene tilbys i rørstørrelser på 3/8, 1/2, 3/4 and1 / 4 inches, og brukes med bluss messing, kobber, aluminium og sveisede hydrauliske rør. Anvendelse av disse hettene inkluderer tynne vegger i kjøleutstyr, luftkompressorsystemer og maskiner.

StilModellTube SizePris (eks. mva)
AFCAP-81 / 2 "380NOK
AFCAP-41 / 4 "315NOK
AFCAP-123 / 4 "437NOK
AFCAP-63 / 8 "337NOK
StilModellMaks. PressRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
AL249F-10-8650 psi1 / 2 "x 1 / 2"-191NOK
AL249F-10-6650 psi3 / 8 "5 / 8 "210NOK
AL249F-8-4750 psi1 / 4 "x 1 / 4"-201NOK
AL249F-8-6750 psi3 / 8 "1 / 2 "197NOK
PARKER -

Mannlig albue, 45 grader, bluss, messing

StilModellTilkoblingstypeFlare trådstørrelseFlare TypeMaks. PressRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A159F-8-8Bluss x FNPT3 / 4-1645 Degrees450 til 2800 psi1 / 2 "1 / 2 "1 848NOK 10
A159F-4-4Bluss x FNPT7 / 16-2045 Degrees450 til 2800 psi1 / 4 "1 / 4 "1 944NOK 10
A159F-8-6Bluss x FNPT3 / 4-1645 Degrees450 til 2800 psi3 / 8 "1 / 2 "929NOK 10
B2591FHD-3-2Bluss x MNPS3 / 8-24Inverted1900 psi1 / 8 "3 / 16 "3 526NOK 10
B2591FHD-4-2Bluss x MNPS7 / 16-24Inverted1400 psi1 / 8 "1 / 4 "2 843NOK 10
B2591FHD-6-4Bluss x MNPS5 / 8-18Inverted1000 psi1 / 4 "3 / 8 "3 038NOK 10
A159F-10-8Bluss x MNPT7 / 8-1445 Degrees450 til 2800 psi1 / 2 "5 / 8 "1 813NOK 10
A159F-10-6Bluss x MNPT7 / 8-1445 Degrees650 psi3 / 8 "5 / 8 "2 502NOK 10
PARKER -

Parflare-rørtilpasning, rett hunnadapter, 1-1/8 tommer sekskantstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
FAFS-88AC2JJN1 518 NOK
1
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?