Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER L66PLNF-6-6 Hun Flare Connector 45 Degree Flare | AE4HLM 5KNH2

PARKER L66PLNF-6-6 hun fakkelkontakt 45 grader fakkel

På lager
Vare: AE4HLM Modell: L66PLNF-6-6Kryssref: 5KNH2
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
401NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlare-kontakt for kvinner
Body MaterialMessing med lav bly
Tilkoblingstypeflare
Flare trådstørrelse5 / 8-18
Flare Type45 Degrees
Hex størrelse13 / 16 "
Maks. Press294 psi
Rørstørrelse5 / 18-18
Temp. Område-4 grader til 176 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7412200090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstørrelseHex størrelseRørstørrelseTube SizePris
PARKER L66PLNF-4-4 hun fakkelkontakt 45 grader fakkel | AE4HLK 5KNH0 L66PLNF-4-47 / 16-2011 / 16 "7 / 16-201 / 4 "218NOK
PARKER L66PLNF-6-4 Hun Flare Connector 45 Degree Flare | AE4HLL 5KNH1 L66PLNF-6-47 / 16-2011 / 16 "7 / 16-203 / 8 "358NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER L66PLNF-6-6 hun fakkelkontakt 45 grader fakkel
401NOK / enhet