Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER L66PLNF-6-4 Hun Flare Connector 45 Degree Flare | AE4HLL 5KNH1

PARKER L66PLNF-6-4 hun fakkelkontakt 45 grader fakkel

På lager
Vare: AE4HLL Modell: L66PLNF-6-4Kryssref: 5KNH1
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
358NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlare-kontakt for kvinner
Body MaterialMessing med lav bly
Tilkoblingstypeflare
Flare trådstørrelse7 / 16-20
Flare Type45 Degrees
Hex størrelse11 / 16 "
Maks. Press294 psi
Rørstørrelse7 / 16-20
Temp. Område-4 grader til 176 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7412200090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstørrelseHex størrelseRørstørrelseTube SizePris
PARKER L66PLNF-4-4 hun fakkelkontakt 45 grader fakkel | AE4HLK 5KNH0 L66PLNF-4-47 / 16-2011 / 16 "7 / 16-201 / 4 "218NOK
PARKER L66PLNF-6-6 Hun Flare Connector 45 Degree Flare | AE4HLM 5KNH2 L66PLNF-6-65 / 8-1813 / 16 "5 / 18-183 / 8 "401NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER L66PLNF-6-4 hun fakkelkontakt 45 grader fakkel
358NOK / enhet