SCHNEIDER ELECTRIC Nødstopp trykknapper med kontaktblokk

filtre

SCHNEIDER ELECTRIC -

Nødstopp-trykknapper

StilModellHandlingKontaktvurderingNEMA-vurderingStørrelseType operatørPris (eks. mva)
AXB5AS84449-1.5A @ 240VAC, 3A @ 120VAC, 0.1A @ 600VDC, 0.22A @ 125VDC-22mm-1 349NOK
BZB5AT84TQ--13, 4X22mm40 mm sopphode677NOK
CXB4BS9442Opprettholdt Trigger Action Key Release1.2 A ved 600V, AC-15, A600 I samsvar med EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A ved 125V, DC-13, Q600 I samsvar med EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A ved 250V, DC-13 , Q600 I samsvar med EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A ved 600V, DC-13, Q600 I samsvar med EN / IEC 60947-5-1, 6 A ved 120V, AC-11, 2, 3, 4, 4X, 12, 1340mm40mm Dia. Sopp2 621NOK
DXB4BT842Push / Pull1.2 A ved 600V, AC-15, A600 I samsvar med EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A ved 125V, DC-13, Q600 I samsvar med EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A ved 250V, DC-13 , Q600 I samsvar med EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A ved 600V, DC-13, Q600 I samsvar med EN / IEC 60947-5-1, 6 A ved 120V, AC-11, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322 mm bryter40mm Dia. Sopp1 134NOK
SCHNEIDER ELECTRIC -

Trykkknappkontaktblokker

StilModellSakPris (eks. mva)
ALAD7B105Blokker285NOK
AXACS414Blokker421NOK
BLU9BN11Blokker663NOK
AXENG3791Blokker828NOK
AXENB1181Blokker810NOK
CXENC1111Blokker558NOK
AXENC1131Blokker825NOK
AZB4BZ141Blokker951NOK
D9001KA6Kontakt blokkering400NOK
EZB4BZ1035Kontakt blokkering663NOK
FZB4BZ1023Kontakt blokkering367NOK
GZB4BZ1026Kontakt blokkering682NOK
HZB4BZ1013Kontakt blokkering353NOK
IZB4BZ1016Kontakt blokkering591NOK
EZB4BZ1045Kontakt blokkering772NOK
JZB4BZ103TQKontakt blokkering596NOK
KZB4BZ1043Kontakt blokkering621NOK
LZB5AZ1023Kontakt blokkering433NOK
M9001KA54Kontakt blokkering2 360NOK
N9001KA3GKontakt blokkering366NOK
N9001KA2GKontakt blokkering346NOK
O9001KA13Kontakt blokkering600NOK
PZB4BZ1055Kontakt blokkering622NOK
IZB4BZ1016PKontakt blokkering700NOK
QZB5AZ101TQKontakt blokkering317NOK
SCHNEIDER ELECTRIC -

Ikke-opplyste trykknapper

StilModellHandlingForklaring / bakgrunnsfargeType operatørPris (eks. mva)
A9001KR9R05H13Opprettholdt 2 posisjons trykk / trekkSvart / SølvMushroom3 348NOK
B9001KR5R05H13ØyeblikksHvit rød2.25 "2 052NOK
C9001KR4R05H13ØyeblikksHvit rød1.375 "1 859NOK
SCHNEIDER ELECTRIC -

E-stop trykknapp rød

StilModellHandlingBezelKontaktvurderingNEMA-vurderingStørrelseType operatørPris (eks. mva)
A9001KR9P1R05H13Opprettholdt 2 posisjons trykk / trekkMetal10A ved 600 VAC/DC3, 3R, 6, 1330mm1-5 / 8 "Dia. Sopp4 757NOK
BXB4BS9445Opprettholdes med utløseren av nøkkelenForkromet støpt støpe10A ved 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40mm Dia. Sopp2 513NOK
CXB4BT845Opprettholdt med Trigger Action Push/PullForkromet støpt støpe10A ved 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40mm Dia. Sopp1 611NOK
CXB4BS8445Vedlikeholdes med Trigger Action Turn to ReleaseForkromet støpt støpe10A ved 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40mm Dia. Sopp2 282NOK
SCHNEIDER ELECTRIC -

Trykknapp Ikke opplyst

StilModellKontakt skjemaPris (eks. mva)
AXB4BS84421NC1 778NOK
BXB4BS84442NC1 764NOK
SCHNEIDER ELECTRIC -

Ikke-opplyste trykknapper i plast med kontaktblokker

StilModellNEMA-vurderingHandlingBezelStørrelseTerminalforbindelseType operatørFARGEKontakt skjemaPris (eks. mva)
A9001SKR5R05H131, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13ØyeblikksKorrosjonsbestandig termoplast30mmSkrue klemme2.25 "Rød1NO / 1NC2 495NOK
B9001SKR9R05H131, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13Opprettholdt 2 posisjons trykk / trekkKorrosjonsbestandig termoplast30mmSkrue klemme1.625 "Rød1NO / 1NC3 071NOK
CXB5AT8451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Opprettholdt trykk / trekk med utløserenPlast22mmSkrue klemme40mm Dia. SoppRød1NO / 1NC1 476NOK
DXB5AS84421, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Opprettholdt utløserhandling Slå til utgivelsePlast40mmSkrue klemme40mm Dia. SoppRød1NC1 862NOK
EXB5AS84451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Vedlikeholdes med Trigger Action Turn to ReleasePlast22mmSkrue klemme40mm Dia. SoppRød1NO / 1NC2 182NOK
FXB5AS94451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Opprettholdes med utløseren av nøkkelenPlast22mmSkrue klemme40mm Dia. SoppRød1NO / 1NC2 384NOK
GXB5AT8421, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Push / PullPlast22mmSkrue klemme22mm Dia. SoppRød1NC1 098NOK
HXB5AA614X, 13ØyeblikksDobbeltisolert plast22mmTrykkplateStartet knappGrønn1Nei698NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?