WESCO Trommel håndbiler

Brukes i lagerrom, lager og garasjer for å transportere og dispensere tunge fat enkelt og sikkert. Tilgjengelig i 2- og 4-hjuls stål- og aluminiumsvarianter med en maksimal kapasitet på 1200 lb

filtre

WESCO -

5 BT/BTW Economy Series trommeltrucker

StilModellLastekapasitetTotal høyde TrommekapasitetSamlet breddetypenHjulmaterialePris (eks. mva)
A2400091000 lb.62 "30 til 55 gal.24.5 "2-wheelpolyolefin4 844NOK
B2400101000 lb.62 "30 til 55 gal.24.5 "2-wheelpolyolefin4 532NOK
WESCO -

10 BT/BTW standard trommelbiler

StilModellLastekapasitetTotal høyde TrommekapasitetSamlet breddetypenHjulmaterialePris (eks. mva)
A2400131000 lb.61 "30 til 55 gal.24.5 "2-wheelMoldon Gummi6 888NOK
B2400141000 lb.61 "30 til 55 gal.24.5 "2-wheelpolyolefin6 576NOK
StilModellLastekapasitetTotal høyde TrommekapasitetSamlet breddetypenHjulmaterialePris (eks. mva)
A2400011000 lb.60 "30 til 55 gal.24 "4-wheelMoldon Gummi6 426NOK
A2400021000 lb.60 "30 til 55 gal.24 "4-wheelpolyolefin5 473NOK
WESCO -

20 BT/BTW Deluxe-serien trommelbiler

StilModellLastekapasitetTotal høyde TrommekapasitetSamlet breddetypenHjulmaterialePris (eks. mva)
A2400041000 lb.60 "30 til 55 gal.23.5 "2-wheelpolyolefin5 299NOK
B2400031000 lb.60 "30 til 55 gal.23.5 "2-wheelMoldon Gummi6 021NOK
WESCO -

30 BT/BTW standard trommelbiler

StilModellLastekapasitetTotal høyde TrommekapasitetSamlet breddetypenHjulmaterialePris (eks. mva)
A2400051000 lb.56 "30 til 55 gal.24 "2-wheelMoldon Gummi5 470NOK
B2400061000 lb.56 "30 til 55 gal.24 "2-wheelpolyolefin4 485NOK
WESCO -

Trommel håndbiler

Wesco trommelbiler brukes til å flytte stål- og fibertromler og overføre innhold fra lastede tromler til andre containere. De er ideelle for produksjon av plast, flåtevedlikehold, farmasøytiske og metallbearbeidingsanlegg. Disse håndbiler har en 1-tommers rørrammedesign med dobbeltsveisede skjøter som gir høy strukturell styrke og selvstående funksjon for å bruke minimal plass. Velg mellom et bredt utvalg av disse trommeltrucker, tilgjengelig i 2 og 4 hjul på Raptor Supplies.

StilModellSakTotal høydeTotal lengdeSamlet breddetypenHjulmaterialePris (eks. mva)
A240083Trommelbil / dispenser57.5 "25 "24 "4-wheelMoldon Gummi5 950NOK
A240078Trommelbil / dispenser57.5 "25 "24 "4-wheelpolyolefin4 853NOK
B240082Trommelbil med overpack59.5 "24 "24 "2-wheelMoldon Gummi6 814NOK
C240081Trommelbil med overpack59.5 "24 "23.75 "2-wheelMoldon Gummi6 929NOK
WESCO -

Slå trommeltrucker

Wesco Knock Down trommel lastebiler flytter tunge laster, har to håndtak og er utstyrt med to 10 tommers polyuretan / polyolefin hjul for manøvrerbarhet. Disse trommel lastebilene har en maksimal kapasitet på 1000 lb og kan håndtere 30/55/85 gallon stål og poly trommer. Disse enhetene består av fotstyrte kroker for ekstra løftestang for å vippe og balansere lasten og la lastebilene også hvile i tilbakevendeposisjon. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av Wescos umonterte trommel-trommesett inkludert håndtak, rammer, understell, fotstøtter, aksler, tær / føtter, hjul, klokkekroker / belter og maskinvare.

StilModellTrommel TypeMaterialeHjulmaterialePris (eks. mva)
A240017PlastStålpolyuretan9 436NOK
B240053PlastStålpolyolefin8 721NOK
C240020PlastRustfritt stålpolyolefin36 665NOK
D240016StålStålpolyuretan8 531NOK
E240052StålStålpolyolefin7 156NOK
F240019StålRustfritt stålpolyolefin37 251NOK
WESCO -

Manuell trommel av aluminium

StilModellHjulmaterialePris (eks. mva)
A240124Moldon Gummi23 336NOK
A240132Moldon Gummi17 131NOK
B240120Pneumatisk22 836NOK
B240134Pneumatisk16 779NOK
WESCO -

Trommel / håndbil

Wesco trommel / håndbiler er designet for å løfte og transportere 30 og 55 gallon industrielle tromler og laster opp til 800 lb. Disse trommelbilene har en pulverlakkert buet ramme som enkelt kan ta imot selv små containere med runde kanter og hjul for enkel manøvrerbarhet. Wesco trommel / håndbiler har en klokkekrok som låser seg på den øvre kanten for å muliggjøre sikker lasting og lossing av et fat.

StilModellLastekapasitetMaterialeTotal lengdeHjulmaterialePris (eks. mva)
A210352600 lb.Rustfritt stål18.5 "polyuretan21 004NOK
B210340700 lb.Stål18.5 "Semi-pneumatisk3 964NOK
B210266700 lb.Stål18.5 "Pneumatisk3 908NOK
B210349800 lb.Stål17.5 "Moldon Gummi3 445NOK
WESCO -

Trommel lastebiler

Wesco trommelbiler er ideelle for å flytte store spann, bøtter, trommer og tønner på verft, kaihavner, produksjonsanlegg og olje- og gassanlegg. De har en strukturell rørramme med dobbeltsveisede skjøter som gir slagfasthet og forhindrer bøying / brudd under tunge belastninger. Utvalgte modeller har en flytende aksel for å redusere innsatsen som kreves for å bryte over og balansere lasten. Velg mellom et bredt utvalg av disse to- og firehjulstrommelbilene, tilgjengelig i kulelager og rullelageralternativer på Raptor Supplies.

StilModellLastekapasitetTotal høyde TrommekapasitetSamlet breddetypenHjulmaterialePris (eks. mva)
A2400771000 lb.59.5 "30 til 85 gal.24 "2-wheelpolyolefin6 412NOK
B2401211000 lb.58 "30 til 55 gal.24 "4-wheelMoldon Gummi6 985NOK
C2400761000 lb.59.5 "30 til 85 gal.23.75 "2-wheelpolyolefin6 203NOK
WESCO -

Spillfri, åpen trommelbil, moldongummi, kapasitet på 1000 kg

ModellSakPris (eks. mva)
240015AG7HGK5 796 NOK
WESCO -

Høytløftende hydraulisk trommeltruck for 55/85 gallon trommer, 880 lbs hette, 76.25 "løft

ModellSakPris (eks. mva)
272967AG7HGG28 715 NOK
WESCO -

Trommelbil 550 Lb.

ModellSakPris (eks. mva)
272945AF3YRB9 960 NOK
WESCO -

Palleløfter trommeløfter, nylonstyring, kapasitet på 660 kg

ModellSakPris (eks. mva)
273250AG7HGH14 385 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?