WESCO 240004 trommeltruck, 1000 pund kapasitet, 23-3/4 tommers bredde | AC9RNV 3JJJ3 / 20BTW

WESCO 240004 trommelbil, 1000 pund kapasitet, 23-3/4 tommers bredde

På lager
Vare: AC9RNV Modell: 240004Kryssref: 3JJJ3 / 20BTW

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 299 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrum Truck
Montert / Umontertmontert
FARGEoransje
Trommekapasitet30 til 55 gal.
Trommel TypeStål
FinishAlkyd emalje
Forhjul Dia.10 "
Forhjulsbredde2-1 / 4 "
Håndtakstypedual
Lastekapasitet1000 lb.
MaterialeStål
Nese plate dybde17-1 / 2 "
Bredd på neseplaten61 "
Generell dybde17.5 "
Total høyde60 "
Total lengde17 "
Samlet bredde23.5 "
typen2-wheel
HjullagerBall
Hjuldiameter10 "
Hjulmaterialepolyolefin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.55
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode8716805010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Støtter stålfat
    • Transporterer trommer på 113.56 liter og 208.19 liter
    • Pulverlakk for større holdbarhet
    • Klokkekrok som griper inn i den øvre kanten som vil hjelpe til med å laste og tømme tønner

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetTotal høyde TrommekapasitetSamlet breddetypenHjulmaterialePris
WESCO 240003 trommelbil med to hjul, 1000 pund kapasitet | AG7HEL 20BT 2400031000 lb.60 "30 til 55 gal.23.5 "2-wheelMoldon Gummi6 021 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 240004 trommelbil, 1000 pund kapasitet, 23-3/4 tommers bredde
5 299 NOK / enhet