WESCO 240009 Økonomi tohjuls trommeltruck, gummi, 1000 pund kapasitet | AG7HEE 5BT

WESCO 240009 Økonomi tohjuls trommeltruck, gummi, 1000 pund kapasitet

På lager
Vare: AG7HEE Modell: 240009Kryssreferanse: 5BT

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 844 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrum Truck
Trommekapasitet30 til 55 gal.
Trommel TypeStål
Håndtakstypedual
Lastekapasitet1000 lb.
MaterialeStål
Total høyde62 "
Total lengde17 "
Samlet bredde24.5 "
typen2-wheel
Hjulmaterialepolyolefin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 30.6
Skipets høyde (cm)157.48
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)62.23

Produktdetaljer:

    • Bygget for stålfat
    • Kan håndtere trommer på 113.5 liter og 208.2 liter
    • Pulverlakk for bedre holdbarhet av apparatet
    • Klokkekrok som låses på den øvre kanten som hjelper til med å laste og losse stående trommer

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetTotal høyde TrommekapasitetSamlet breddetypenHjulmaterialePris
WESCO 240010 Economy ståltrommeltruck, polyolefin, 1000 pund kapasitet | AG7HEF 5BTW 2400101000 lb.62 "30 til 55 gal.24.5 "2-wheelpolyolefin4 532 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 240009 Økonomi tohjuls trommeltruck, gummi, 1000 pund kapasitet
4 844 NOK / enhet