WESCO 240010 Economy ståltrommeltruck, polyolefin, 1000 pund kapasitet | AG7HEF 5BTW

WESCO 240010 Economy ståltrommeltruck, polyolefin, 1000 pund kapasitet

På lager
Vare: AG7HEF Modell: 240010Kryssref: 5BTW

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 532 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrum Truck
Trommekapasitet30 til 55 gal.
Trommel TypeStål
Håndtakstypedual
Lastekapasitet1000 lb.
MaterialeStål
Total høyde62 "
Total lengde17 "
Samlet bredde24.5 "
typen2-wheel
Hjulmaterialepolyolefin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.85
Skipets høyde (cm)157.48
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)62.23

Produktdetaljer:

    • Støtter stålfat
    • Kan trygt transportere 113.5-liters og 208.2-liters trommer
    • Avsluttet med pulverlakk for lengre holdbarhet
    • Klokkekrok som låser seg på den øvre felgen, noe som vil hjelpe til med lasting og lossing av fat

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetTotal høyde TrommekapasitetSamlet breddetypenHjulmaterialePris
WESCO 240009 Økonomi tohjuls trommeltruck, gummi, 1000 pund kapasitet | AG7HEE 5BT 2400091000 lb.62 "30 til 55 gal.24.5 "2-wheelpolyolefin4 844 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 240010 Economy ståltrommeltruck, polyolefin, 1000 pund kapasitet
4 532 NOK / enhet