WESCO 240013 trommelbil, 1000 pund kapasitet, 55 gallon, 24 tommer x 61 tommer størrelse

På lager
Vare: AF4HHM Modell: 240013Kryssref: 8X409 / 10BT

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 888 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrum Truck
FARGERød
Trommekapasitet30 til 55 gal.
Trommel TypeStål
Håndtakstypedual
Lastekapasitet1000 lb.
MaterialeStål
Generell dybde24 "
Total høyde61 "
Total lengde17 "
Samlet bredde24.5 "
Bakhjul Dia.10 "
typen2-wheel
HjullagerRoller
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialeMoldon Gummi
Hjul TypeMoldon Gummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.8
Skipets høyde (cm)153.67
Skipets lengde (cm)86.36
Skipets bredde (cm)57.15
HS kode8716805010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Håndterer stålfat
    • Transporterer trommer på 113.5 liter og 208.2 liter
    • Pulverlakk for utvidet enhets holdbarhet
    • Leveres med en klokkekrok som låses på den øvre felgen som vil hjelpe til med lasting og lossing av trommer

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetTotal høyde TrommekapasitetSamlet breddetypenHjulmaterialePris
WESCO 240014 Standard ståltrommeltruck, polyolefin, 1000 pund kapasitet | AG7HEG 10BTW 2400141000 lb.61 "30 til 55 gal.24.5 "2-wheelpolyolefin6 576 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 240013 trommelbil, 1000 pund kapasitet, 55 gallon, 24 tommer x 61 tommer størrelse
6 888 NOK / enhet