WESCO 240001 firehjuls ståltrommeltruck, 1000 pund kapasitet | AG7HEH 15BT

WESCO 240001 firehjuls ståltrommeltruck, 1000 pund kapasitet

På lager
Vare: AG7HEH Modell: 240001Kryssreferanse: 15BT

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 426 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrum Truck
Trommekapasitet30 til 55 gal.
Trommel TypeStål
Håndtakstypedual
Lastekapasitet1000 lb.
MaterialeStål
Total høyde60 "
Total lengde22 "
Samlet bredde24 "
typen4-wheel
Hjuldiameter10" og 6"
HjulmaterialeMoldon Gummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 35.55
Skipets høyde (cm)152.4
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)60.96

Produktdetaljer:

    • Håndterer stålfat
    • Transporterer trommer på 113.5 liter og 208.2 liter
    • Pulverlakk for større holdbarhet av verktøyet
    • Klokkekrok som låser seg på den øvre kanten som hjelper til med lasting og lossing av trommer

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetTotal høyde TrommekapasitetSamlet breddetypenHjulmaterialePris
WESCO 240002 ståltrommeltruck, 1000 pund kapasitet, 58 tommers høyde | AG7HEJ 15BTW 2400021000 lb.60 "30 til 55 gal.24 "4-wheelpolyolefin5 473 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 240001 firehjuls ståltrommeltruck, 1000 pund kapasitet
6 426 NOK / enhet