WESCO 240002 ståltrommeltruck, 1000 pund kapasitet, 58 tommers høyde | AG7HEJ 15BTW

WESCO 240002 ståltrommeltruck, 1000 pund kapasitet, 58 tommers høyde

På lager
Vare: AG7HEJ Modell: 240002Kryssref: 15BTW

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 473 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrum Truck
Trommekapasitet30 til 55 gal.
Trommel TypeStål
Håndtakstypedual
Lastekapasitet1000 lb.
MaterialeStål
Total høyde60 "
Total lengde22 "
Samlet bredde24 "
typen4-wheel
Hjuldiameter10" og 6"
Hjulmaterialepolyolefin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.45
Skipets høyde (cm)152.4
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)60.96

Produktdetaljer:

    • Støtter stålfat
    • Håndterer trygt 113.5 liter og 208.2 liter trommer
    • Pulverlakk for større holdbarhet
    • Klokkekrok som låser seg på den øvre kanten som vil hjelpe med lasting og lossing av stående tromler

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetTotal høyde TrommekapasitetSamlet breddetypenHjulmaterialePris
WESCO 240001 firehjuls ståltrommeltruck, 1000 pund kapasitet | AG7HEH 15BT 2400011000 lb.60 "30 til 55 gal.24 "4-wheelMoldon Gummi6 426 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 240002 ståltrommeltruck, 1000 pund kapasitet, 58 tommers høyde
5 473 NOK / enhet