Bremsmotorer

filtre

LEESON -

White Duck Washguard bremsemotorer, TENV/TEFC, C Face With Base

StilModellRPMKabinettFrameSkaft Dia.typenForsterker med full belastningHPHzPris (eks. mva)
A122193.001800TENV143TC7 / 8 "TN2.8 / 1.416029 032NOK
B119486.001800TENV56HC5 / 8 "TN3-2.8 / 1.416026 052NOK
A122195.001800 / 1500TEFC145TC7 / 8 "TF4.6-4.8 / 2.41 1/2 / 150/6040 075NOK
LEESON -

Bremsemotorer, trefase, TEFC, C Face Less Base

StilModellkWutformingKabinettemballasjePower FactorRPMSkaft Dia.typenPris (eks. mva)
A114158.00. 246-TENVB6618005 / 8 "TN10 926NOK
B114159.000.37BTEFCB6318005 / 8 "TF11 886NOK
C114160.000.56BTEFCB6518005 / 8 "TF19 562NOK
D122251.000.75BTEFCB68.518007 / 8 "TF25 157NOK
E119564.000.75BTEFCB68.518005 / 8 "TF29 249NOK
F122252.001.12CTEFCB67.718007 / 8 "TF32 644NOK
G119565.001.12 / 0.75CTEFCB67.71800 / 15005 / 8 "TF28 088NOK
H122253.001.49BTEFCB75.618007 / 8 "TF33 541NOK
I141309.005.6 / 7.5BTEFCF77 / 791800 / 1500-TF49 726NOK
J141308.005.60ATEFCF71.71800-TF39 257NOK
LEESON -

Bremsemotorer, trefaset, dryppsikkert, C Face Mindre base

StilModellPower FactorutformingFrameRPMServicefaktorSkaft Dia.SpenningForsterker med full belastningPris (eks. mva)
A114166.0058B56C18001.155 / 8 "208-230 / 4604.2 / 2.114 177NOK
B116766.0064 / 62C56C1800 / 15001.155 / 8 "230 / 4605.6 / 2.816 500NOK
C114157.0065B56C18001.255 / 8 "208-230 / 4602.8 / 1.413 132NOK
D122241.0075.6B145TC18001.157 / 8 "230 / 4605.8 / 3.219 806NOK
LEESON -

Bremsemotorer, trefase, TENV/TEFC, stiv base

StilModellPower FactorFrameForsterker med full belastningRPMSkaft Dia.SpenningHPHzPris (eks. mva)
A122245.0060145T3.8 / 1.912007 / 8 "230 / 46016022 947NOK
B114147.0065562.8 / 1.418005 / 8 "208-230 / 4603/46013 658NOK
C122246.0067.7 / 67.5145T4.6-4.8 / 2.41800 / 1500-208-230 / 4601 1/2 / 150/6018 296NOK
D119561.0068.5563.2 / 1.618005 / 8 "230 / 46016016 267NOK
E122247.0075.61456-5.8 / 2.91800 / 15007 / 8 "208-230 / 4602/1 1/250/6029 104NOK
F140636.0077 / 79215T28.8-26.8 / 13.41800 / 1500-230 / 46010/7 1/250/6042 423NOK
LEESON -

Bremsemotorer, trefase, TEFC, C-side med base

StilModellMotor termisk beskyttelseKabinettFrameemballasjePower FactorRPMServicefaktorSkaft Dia.Pris (eks. mva)
A110670.00-TENV56CB6718001.155 / 8 "12 081NOK
B114155.00-TEFC56CB6518001.05 / 8 "18 241NOK
C140639.00-TEFC215TCF77 / 721800 / 15001.15-50 056NOK
D110669.00-TENVC56CB6618001.155 / 8 "10 767NOK
E110671.00-TENV56CB7018001.155 / 8 "14 134NOK
F119563.009700K46TEFC56CB68.518001.155 / 8 "25 522NOK
G122250.009700K46TEFC145TCB75.61800 / 15001.157 / 8 "29 110NOK
H122248.009700K46-33TEFC143TCF68.518001.157 / 8 "17 367NOK
I122249.009700K46-33TEFC145TCF67.7 / 691800 / 15001.157 / 8 "26 757NOK
LEESON -

C6T17DB48C Generell motor

ModellSakPris (eks. mva)
114164.00AJ2QMW13 927 NOK
12

Bremsmotorer

Bremsemotorer brukes på transportbånd, maskinverktøy, hastighetsreduksjon, døråpnere og heiser som krever rask stopp. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av bremsemotorer fra merker som Lesson, Baldor og Marathon Motors. Disse bremsemotorene tilbyr bremsing som et sikkerhetstiltak når strømmen brytes brått. Leeson bremsemotorer har dryppsikker / helt lukket viftekjølt / helt lukket ikke-ventilert kapsling for å sikre beskyttelse mot støv, vann og luftbårne forurensninger. Utvalgte modeller bruker Polyrex EM smøremiddel for å motstå olje- og vannlekkasje ved høyere temperaturer. Disse motorene leverer hastighet opp til 1800 o / min og tillater både rund og stiv montering for jevn installasjon. Marathon bremsemotorer er utstyrt med kulelager for å gi lav motorfriksjon og forhindre lekkasje av smøremiddel. Disse motorene kan drives opp til en omgivelsestemperatur på 40 grader F og gir hastighet mellom 1101 og 1800 o / min. Disse bremsemotorene er tilgjengelige i 1 og 3 fasealternativer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?