REELCRAFT Luftslanger

Ideell for å levere trykkluft til pneumatiske verktøy og dyser. Kan kuttes til nødvendige lengder og gjør det mulig å legge til kompatible slangekoblinger i begge ender. Tilgjengelig i 1/4 - 3/4 tommers ID og 0.5 - 1.062 tommers OD-varianter

filtre

REELCRAFT -

Air Only Spring Retur Slangeoppruller

StilModellPris (eks. mva)
AAV5425 ELP6 573NOK
BAV4425 OLP7 820NOK
REELCRAFT -

Luftslangesammenstillinger

StilModellSakPris (eks. mva)
A602415-100Luftslange5 845NOK
B601060-50Montering1 028NOK
REELCRAFT -

Luft- eller vannfjærreturslangeoppruller

StilModellSakPris (eks. mva)
AF4525 OLPBWReel4 645NOK
B7670 OLPSpring Return Slange Reel7 455NOK
REELCRAFT -

Luft-/vannslanger med lavt trykk

StilModellPris (eks. mva)
AS601001-10561NOK
RFQ
BS601022-1503 167NOK
RFQ
CS601034-51 082NOK
RFQ
CS601034-2753NOK
RFQ
DS601027-41 510NOK
RFQ
DS601027-101 349NOK
RFQ
DS601026-51 470NOK
RFQ
DS601026-101 135NOK
RFQ
BS601022-50010 864NOK
RFQ
BS601022-3005 880NOK
RFQ
BS601022-2504 650NOK
RFQ
BS601022-2004 062NOK
RFQ
ES601021-3801NOK
RFQ
FS601020-6815NOK
RFQ
FS601020-4721NOK
RFQ
GS601015-1502 084NOK
RFQ
AS601013-6481NOK
RFQ
AS601013-10801NOK
RFQ
AS601001-15654NOK
RFQ
CS601034-7978NOK
RFQ
CS601034-7988NOK
RFQ
CS601034-2761NOK
RFQ
BS601022-1202 899NOK
RFQ
FS601020-8855NOK
RFQ
CS601034-51 074NOK
RFQ
REELCRAFT -

Luftslanger

StilModellPris (eks. mva)
AS600982-101 710NOK
RFQ
BS601024-4735NOK
RFQ
BS601024-6761NOK
RFQ
REELCRAFT -

Slangesammenstillinger

StilModellVektSluttmontering 1Sluttmontering 2Slange-IDSlangelengdeSlangematerialeMaks. Temp.TrykkPris (eks. mva)
A601017-70--------1 355NOK
RFQ
AS601034-50--------2 787NOK
RFQ
A601012-25--------705NOK
RFQ
A600100-50--------2 919NOK
RFQ
A600326--------2 418NOK
RFQ
B600670-1--------9 124NOK
RFQ
C601036-75--------5 961NOK
RFQ
A601022-35--------1 349NOK
RFQ
A601052-35--------2 314NOK
RFQ
D600669-1--------12 152NOK
RFQ
A601027-30--------2 199NOK
RFQ
E601014-406 kg1/4 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 "40ft.PVC150 ° F300 psi871NOK
RFQ
FS601021-306.3 lbs.3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 " 30ft.PVC150 ° F300 psi1 007NOK
RFQ
GS7-2600447.7 lbs.1/4 "NPT (M)1/4 "NPT (M)1 / 4 "30ft.Gummi210 ° F5800 psi2 576NOK
RFQ
HS37-2600439 kg1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 "35ft.Gummi210 ° F3000 psi3 357NOK
RFQ
IS601026-3012.6 lbs.3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 "30ft.PVC150 ° F250 PSI1 634NOK
RFQ
HS26-26004313 lbs.3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 " 30ft.Gummi210 ° F1525 psi4 077NOK
RFQ
A601040-7515.5 lbs.9 / 16-18 RH / LH (F)9 / 16-18 RH / LH (F)3 / 8 "75ft.Gummi150 ° F200 psi7 747NOK
IS601026-4016.8 lbs.3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 " 40ft.PVC150 ° F250 PSI1 745NOK
RFQ
REELCRAFT -

Slanger

StilModellVektSluttmontering 1Sluttmontering 2Slange-IDSlangelengdeSlangematerialeMaks. Temp.TrykkPris (eks. mva)
A601020-75--------1 841NOK
RFQ
A601019-40--------1 138NOK
RFQ
AS601011-30--------743NOK
RFQ
A601024-50--------844NOK
RFQ
A8-260043--------3 859NOK
RFQ
A601027-50--------3 001NOK
RFQ
A601019-35--------936NOK
RFQ
A601012-35--------769NOK
RFQ
B601037-50--------6 334NOK
RFQ
A15-260044--------594NOK
RFQ
CS601025-41.5 lbs.1/2 "NPT (M)3/4 "GHT (F)1 / 2 " 4ft.PVC150 ° F300 psi585NOK
RFQ
D601033-101.8 lbs.1/2 "NPT (M)3/4 "GHT (M)5 / 8 "10ft.PVC150 ° F125 psi920NOK
RFQ
ES601027-21.72 lbs.3/4 "NPT (M)1 "NPT (M)1"2ft.PVC150 ° F300 psi1 048NOK
RFQ
FS4-2600439.6 lbs.3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 "40ft.Gummi210 ° F2600 psi2 903NOK
RFQ
FS5-26004310.4 lbs.3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 " 50ft.Gummi210 ° F2600 psi4 374NOK
RFQ
GS7-26004311.7 lbs.1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 " 40ft.Gummi210 ° F3000 psi3 289NOK
RFQ
FS3-26004311.7 lbs.3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 "30ft.Gummi210 ° F2600 psi2 642NOK
RFQ
HS601035-7513.7 lbs.1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 " 75ft.PVC150 ° F300 psi2 266NOK
RFQ
HS601022-10018 kg1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 "100ft.PVC150 ° F300 psi2 777NOK
RFQ
REELCRAFT -

Koblede slangeenheter, 300 PSI, 1/4 tomme indre diameter

Reelcraft lavtrykk luft-/vannslangeenheter brukes til å frakte luft eller vann til pneumatiske verktøy, luftkompressorer og annet utstyr for industri-, konstruksjons- og landbruksapplikasjoner. De har PVC-konstruksjon med nylonfletting for korrosjonsbestandighet, lett vekt og fleksibilitet. Disse slangene kommer med messingkoblinger av 3/8 eller 1/4 tomme MNPT i den ene enden og 1/4 tomme MNPT på den andre enden av slangen for tilkobling til verktøy og utstyr. De tåler et maksimalt trykk på 300 psi og en maksimal temperatur på 150 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse rødfargede slangeenhetene, tilgjengelig i slangelengder fra 25 til 50 fot.

StilModellMonteringsstørrelseLengdeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A601001-35 11/4 x 1/4 "NPTF (M)35ft.0.64 "570NOK
BS601001-25 11/4 x 1/4 "NPTF (M)25ft.0.5 "522NOK
BS601001-50 11/4 x 1/4 "NPTF (M)50ft.0.5 "890NOK
BS601085-25 11/4 x 3/8 "NPTF (M)25ft.0.5 "762NOK
BS601085-35 11/4 x 3/8 "NPTF (M)35ft.0.5 "823NOK
BS601085-50 11/4 x 3/8 "NPTF (M)50ft.0.5 "963NOK
REELCRAFT -

Koblede slangeenheter, 300 PSI, 3/8 tomme indre diameter

Reelcraft lavtrykk luft-/vannslangeenheter brukes til å frakte luft eller vann til pneumatiske verktøy, luftkompressorer og annet utstyr for industri-, konstruksjons- og landbruksapplikasjoner. De har PVC-konstruksjon med nylonfletting for korrosjonsbestandighet, lett vekt og fleksibilitet. Disse slangene kommer med messingkoblinger av 3/8 eller 1/4 tomme MNPT i den ene enden og 1/2 eller 3/8 eller 1/4 tomme MNPT på den andre enden av slangen for tilkobling til verktøy og utstyr. De tåler et maksimalt trykk på 300 psi og en maksimal temperatur på 150 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse rødfargede slangeenhetene, tilgjengelig i slangelengder fra 25 til 100 fot.

StilModellMonteringsstørrelseLengdePris (eks. mva)
A601017-50 11/2 x 1/4 "NPTF (M)50ft.1 008NOK
BS601015-100 11/2 x 3/8 "NPTF (M)100ft.2 258NOK
BS601013-25 11/4 x 1/4 "NPTF (M)25ft.767NOK
CS601013-35 11/4 x 1/4 "NPTF (M)35ft.869NOK
BS601013-50 11/4 x 1/4 "NPTF (M)50ft.1 045NOK
BS601012-25 11/4 x 3/8 "NPTF (M)25ft.772NOK
BS601012-35 11/4 x 3/8 "NPTF (M)35ft.828NOK
BS601012-50 11/4 x 3/8 "NPTF (M)50ft.992NOK
REELCRAFT -

Koblede slangeenheter, 250 PSI, 3/4 tomme indre diameter

Reelcraft lavtrykk luft-/vannslangeenheter brukes til å frakte luft eller vann til pneumatiske verktøy, luftkompressorer og annet utstyr for industri-, konstruksjons- og landbruksapplikasjoner. De har PVC-konstruksjon med nylonfletting for korrosjonsbestandighet, lett vekt og fleksibilitet. Disse slangene kommer med 3/4 tommers MNPT messingkoblinger i begge ender for å koble slangen til verktøy og utstyr. De tåler et maksimalt trykk på 250 psi og en maksimal temperatur på 150 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse rødfargede slangeenhetene, tilgjengelig i slangelengder fra 25 til 100 fot.

StilModellLengdePris (eks. mva)
AS601026-25 125ft.1 670NOK
AS601026-50 150ft.2 361NOK
B601026-75 175ft.2 405NOK
REELCRAFT -

Koblede slangeenheter, 300 PSI, 1/2 tomme indre diameter

Reelcraft lavtrykk luft-/vannslangeenheter brukes til å frakte luft eller vann til pneumatiske verktøy, luftkompressorer og annet utstyr for industri-, konstruksjons- og landbruksapplikasjoner. De har PVC-konstruksjon med nylonfletting for korrosjonsbestandighet, lett vekt og fleksibilitet. Disse slangene kommer med messingkoblinger av 3/8 eller 1/2 tomme MNPT i den ene enden og 1/2 tomme MNPT på den andre enden av slangen for tilkobling til verktøy og utstyr. De tåler et maksimalt trykk på 300 psi og en maksimal temperatur på 150 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse rødfargede slangeenhetene, tilgjengelig i slangelengder fra 25 til 50 fot.

StilModellMonteringsstørrelseLengdePris (eks. mva)
AS601020-25 11/2 x 1/2 "NPTF (M)25ft.967NOK
AS601022-50 11/2 x 1/2 "NPTF (M)50ft.1 632NOK
AS601021-35 11/2 x 3/8 "NPTF (M)35ft.1 198NOK
B601021-50 11/2 x 3/8 "NPTF (M)50ft.1 223NOK
REELCRAFT -

Luftslangerulle, 12mm ID, 60m lengde

ModellSakPris (eks. mva)
AA32112M4ABT7KLW13 903 NOK
Se detaljer
REELCRAFT -

Luftslangerulle, 3/4 tommers ID, 175 fot lengde

ModellSakPris (eks. mva)
AA33118L4ABT7KLY14 995 NOK
Se detaljer
REELCRAFT -

Luftmotor slangetrommel, 3/4 tommers ID, 50 fot lang

ModellSakPris (eks. mva)
AA33106L4ABT7RGH14 743 NOK
Se detaljer
REELCRAFT -

Luftmotor slangetrommel, 3/4 tommers ID, 175 fot lang

ModellSakPris (eks. mva)
AA33118L6ABT7RGM19 133 NOK
Se detaljer
REELCRAFT -

Slange, indre diameter 1/4 tomme, slangelengde 35 fot

ModellSakPris (eks. mva)
S601001-35BT6XGE601NOK
Se detaljer
REELCRAFT -

Luftmotor slangetrommel, 3/4 tommers ID, 100 fot lang

ModellSakPris (eks. mva)
AA33112L6ABT7RGG18 881 NOK
Se detaljer
REELCRAFT -

Luftmotor slangetrommel, 3/4 tommers ID, 100 fot lang, 100 PSI trykk

ModellSakPris (eks. mva)
AA33112L4ABT7RGJ14 743 NOK
Se detaljer
REELCRAFT -

Luftslange, 1/4 tommers ID, lengde på 35 fot

ModellSakPris (eks. mva)
601001-35BT7TYN565NOK
Se detaljer
REELCRAFT -

Luftslangeenhet, 1 tomme ID, 40 fots lengde

ModellSakPris (eks. mva)
601027-40BT7VML2 620 NOK
Se detaljer
REELCRAFT -

Luft / vannslangerulle, 100 fot lengde

ModellSakPris (eks. mva)
81000 OLSBT7VNK31 083 NOK
Se detaljer
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?