REELCRAFT S601026-25 1 Luftslange for flere formål 3/4 tommer 25 fot lengde | AC2ZWF 2PLC9

REELCRAFT S601026-25 1 flerbruksluftslange 3/4 tommer 25 fot lengde

På lager
Vare: AC2ZWF Modell: S601026-25 1Kryssreferanse: 2PLC9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 670 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMultipurpose luftslange
FARGERød
KoblingsmaterialeMessing
DekkmaterialePVC
Monteringsstørrelse3/4 x 3/4 "NPTF (M)
Inne i Dia.3 / 4 "
Lengde25ft.
Maks. Press250 psi
Utenfor Dia.1.062 "
ForsterkningNylon flette
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Område0 til 150 grader F
RørmaterialePVC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)43.94
Skipets lengde (cm)42.16
Skipets bredde (cm)22.1
HS kode4009320050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Koblet montering / bulk (koblet montering)

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
REELCRAFT 601026-75 1 Slangemontering 3/4 tommer 75 fot lengde | AA9WQA 1GYJ7 601026-75 175ft.2 405 NOK
REELCRAFT S601026-50 1 Luftslange for flere formål 3/4 tommer 50 fot lengde | AC2ZWG 2PLE1 S601026-50 150ft.2 361 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT S601026-25 1 flerbruksluftslange 3/4 tommer 25 fot lengde
1 670 NOK / enhet