Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS L110H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, Hvit, L110 Størrelse, 3.3 tommer Ytre Dia. | AA8TRA 1A415 / 11717

TB WOODS L110H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, Hvit, L110 Størrelse, 3.3 tommer Ytre Dia.

På lager
Vare: AA8TRA Modell: L110HKryssref.: 1A415 / 11717

Få tak i det Mai 6, mandag
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
1 346 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjevekobling edderkopp
Har plass til1/2 graders vinkel og 0.015 "parallell feiljustering
Senterhull1.13 "
Kjemisk motstandUtmerket
FARGETan
KoblingsstørrelseL110
Element Durometer55D
ElementtypeInnkobling av kjeve
HP -vurdering @ 100 RPM3.6 hk
HP -vurdering @ 1200 RPM43
HP -vurdering @ 1800 RPM65
HP -vurdering @ 300 RPM11
HP -vurdering @ 3600 RPM130
KjeftetypeRett
MaterialeHytrel, hvit
Maks. Vinkeljustering0.25 grader
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.015 "
Maks. RPM5000 RPM
Maks. Moment2268 kg. Kg
Motstand mot oljeUtmerket
Drifts Temp.-60 til 250 grader F
Utenfor Dia.3.3 "
Nominell dreiemoment2268 lbs.-sq. ft.
Servicable Temp. Rekkevidde (F)-60 til 250
StørrelseL110
Tykkelse0.74 "
typenHytrel edderkopp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeKjemisk motstandFARGEMaks. VinkeljusteringMaks. KjedeMaks. RPMMaks. MomentMotstand mot oljePris
TB WOODS L150N L-Jaw Solid Center Spider, Buna-N, Sort, L150 Størrelse, 3.725 tommer Ytre Dia. | AA8TQY 1A413 / 12001 L150NBuna-N, svartdårligSvart1 grader-5000 RPM1240 kg. KgFlink573NOK
TB WOODS L150H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, Hvit, L150 Størrelse, 3.725 tommer Ytre Dia. | AA8TQZ 1A414 / 11993 L150HHytrel, hvitUtmerketTan0.25 grader-5000 RPM3708 kg. KgUtmerket1 573 NOK
TB WOODS L099H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, Hvit, L099 Størrelse, 2.53 tommer Ytre Dia. | AA8TRB 1A416 / 11486 L099HHytrel, hvitUtmerketTan0.25 grader-7000 RPM792/1134 tommer. Lbs.Utmerket1 017 NOK
TB WOODS L070H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, Hvit, L070 Størrelse, 1.36 tommer Ytre Dia. | AA8TYH 1A923 / 25308 L070HHytrel, hvitUtmerketTan0.25 grader-14000 RPM114 kg. KgUtmerket218NOK
TB WOODS L075H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, Hvit, L075 Størrelse, 1.735 tommer Ytre Dia. | AA8TYJ 1A924 / 25309 L075HHytrel, hvitUtmerketTan0.25 grader-11000 RPM227 kg. KgUtmerket355NOK
TB WOODS L090H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, Hvit, L090 Størrelse, 2.1 tommer Ytre Dia. | AA8TYK 1A925 / 25310 L090HHytrel, hvitUtmerketTan0.25 grader1.000/1.1259000 RPM401/561 tommer. Lbs.Utmerket521NOK
TB WOODS L190H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, Hvit, L190 Størrelse, 4.47 tommer Ytre Dia. | AA8TYL 1A927 / 12265 L190HHytrel, hvitUtmerketTan0.25 grader-5000 RPM4680 kg. KgUtmerket1 785 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS L110H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, Hvit, L110 Størrelse, 3.3 tommer Ytre Dia.
1 346 NOK / enhet