Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REELCRAFT S601021-35 1 flerbruksluftslange 1/2 tomme 35 fot lengde | AC2ZWD 2PLC7

REELCRAFT S601021-35 1 flerbruksluftslange 1/2 tommer 35 fot lengde

På lager
Vare: AC2ZWD Modell: S601021-35 1Kryssreferanse: 2PLC7

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
1 198 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMultipurpose luftslange
FARGERød
KoblingsmaterialeMessing
DekkmaterialePVC
Monteringsstørrelse1/2 x 3/8 "NPTF (M)
Inne i Dia.1 / 2 "
Lengde35ft.
Maks. Press300 psi
Utenfor Dia.0.78 "
ForsterkningNylon flette
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Område0 til 150 grader F
RørmaterialePVC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.5
Skipets høyde (cm)38.35
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode4009320050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Koblet montering / bulk (koblet montering)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstørrelseLengdePris
REELCRAFT 601021-50 1 slangeenhet 1/2 tomme 50 fot lengde | AA9WPZ 1GYJ6 601021-50 11/2 x 3/8 "NPTF (M)50ft.1 223 NOK
REELCRAFT S601020-25 1 flerbruksluftslange 1/2 tomme 25 fot lengde | AC2ZWC 2PLC6 S601020-25 11/2 x 1/2 "NPTF (M)25ft.967NOK
REELCRAFT S601022-50 1 flerbruksluftslange 1/2 tomme 50 fot lengde | AC2ZWE 2PLC8 S601022-50 11/2 x 1/2 "NPTF (M)50ft.1 632 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT S601021-35 1 flerbruksluftslange 1/2 tommer 35 fot lengde
1 198 NOK / enhet