Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REELCRAFT 601033-10 Slangemontering, 5/8 x 10 fot Lengde | BT7VNC 23LG36

REELCRAFT 601033-10 Slangemontering, 5/8 x 10 fot Lengde

På lager
Vare: BT7VNC Modell: 601033-10Kryssreferanse: 23LG36
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
978NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlange
Sluttmontering 11/2 "NPT (M)
Sluttmontering 23/4 "GHT (M)
Slange-ID5 / 8 "
Slangelengde10ft.
SlangematerialePVC
Slangetype Vann
Maks. Temp.150 grader F.
Trykk125 psi
Vekt1.8 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45

Produktdetaljer:

,Reelcraft's low pressure, green PVC garden hose. Be sure the working pressure required does not exceed the rating listed in the chart; the maximum pressure rating listed in the chart is at 70 °F.,

Produktvarianter

ProduktModellVektSluttmontering 1Sluttmontering 2Slange-IDSlangelengdeSlangematerialeMaks. Temp.TrykkPris
REELCRAFT S3-260043 Slange, 30 fot Lengde | BT6KBF 23LG32 S3-26004311.7 lbs.3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 "30ft.Gummi210 grader F.2600 psi2 881 NOK
REELCRAFT S4-260043 Slange, 40 fot Lengde | BT6KBL 23LG33 S4-2600439.6 lbs.3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 "40ft.Gummi210 grader F.2600 psi3 160 NOK
REELCRAFT S5-260043 Slange | BT6KBR 23LG34 S5-26004310.4 lbs.3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 " 50ft.Gummi210 grader F.2600 psi4 909 NOK
REELCRAFT 8-260043 Slange | BT7KKR 23LD07 8-260043--------3 859 NOK
RFQ
REELCRAFT 601027-50 Slange | BT7VMQ 23LE81 601027-50--------3 001 NOK
RFQ
REELCRAFT S601027-2 Slange, innløp, 1 tomme størrelse, 2 fot Lengde | BT7WYF 23LH55 S601027-21.72 lbs.3/4 "NPT (M)1 "NPT (M)1"2ft.PVC150 grader F.300 psi1 119 NOK
REELCRAFT S601035-75 Slange | BT7WYP 23LH87 S601035-7513.7 lbs.1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 " 75ft.PVC150 grader F.300 psi2 533 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT 601033-10 Slangemontering, 5/8 x 10 fot Lengde
978NOK / enhet