REELCRAFT Slanger


filtre
StilModellVektSluttmontering 1Sluttmontering 2Slange-IDSlangelengdeSlangematerialeMaks. Temp.TrykkPris (eks. mva)
A
601020-75
--------1 841 NOK
RFQ
A
601019-40
--------1 138 NOK
RFQ
A
S601011-30
--------743NOK
RFQ
A
601024-50
--------844NOK
RFQ
A
8-260043
--------3 859 NOK
RFQ
A
601027-50
--------3 001 NOK
RFQ
A
601019-35
--------936NOK
RFQ
A
601012-35
--------769NOK
RFQ
B
601037-50
--------6 334 NOK
RFQ
A
15-260044
--------594NOK
RFQ
C
S601025-4
1.5 lbs.1/2 "NPT (M)3/4 "GHT (F)1 / 2 " 4ft.PVC150 ° F300 psi585NOK
RFQ
D
601033-10
1.8 lbs.1/2 "NPT (M)3/4 "GHT (M)5 / 8 "10ft.PVC150 ° F125 psi920NOK
RFQ
E
S601027-2
1.72 lbs.3/4 "NPT (M)1 "NPT (M)1"2ft.PVC150 ° F300 psi1 048 NOK
RFQ
F
S4-260043
9.6 lbs.3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 "40ft.Gummi210 ° F2600 psi2 903 NOK
RFQ
F
S5-260043
10.4 lbs.3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 " 50ft.Gummi210 ° F2600 psi4 374 NOK
RFQ
G
S7-260043
11.7 lbs.1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 " 40ft.Gummi210 ° F3000 psi3 289 NOK
RFQ
F
S3-260043
11.7 lbs.3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 "30ft.Gummi210 ° F2600 psi2 642 NOK
RFQ
H
S601035-75
13.7 lbs.1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 " 75ft.PVC150 ° F300 psi2 266 NOK
RFQ
H
S601022-100
18 kg1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 "100ft.PVC150 ° F300 psi2 777 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?