Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REELCRAFT 601019-35 Slange, 35 fot lengde, 1/2 tomme OD, utvendig gjenge

På lager
Vare: CJ2LNC Modell: 601019-35Kryssreferanse: 23LF19
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
841NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlange

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9475

Produktvarianter

ProduktModellVektSluttmontering 1Sluttmontering 2Slange-IDSlangelengdeSlangematerialeMaks. Temp.TrykkPris
REELCRAFT S3-260043 Slange, 30 fot Lengde | BT6KBF 23LG32 S3-26004311.7 lbs.3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 "30ft.Gummi210 grader F.2600 psi2 881 NOK
REELCRAFT S4-260043 Slange, 40 fot Lengde | BT6KBL 23LG33 S4-2600439.6 lbs.3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 "40ft.Gummi210 grader F.2600 psi3 160 NOK
REELCRAFT S5-260043 Slange | BT6KBR 23LG34 S5-26004310.4 lbs.3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 " 50ft.Gummi210 grader F.2600 psi4 909 NOK
REELCRAFT 8-260043 Slange | BT7KKR 23LD07 8-260043--------3 859 NOK
RFQ
REELCRAFT 601027-50 Slange | BT7VMQ 23LE81 601027-50--------3 001 NOK
RFQ
REELCRAFT 601033-10 Slangemontering, 5/8 x 10 fot Lengde | BT7VNC 23LG36 601033-101.8 lbs.1/2 "NPT (M)3/4 "GHT (M)5 / 8 "10ft.PVC150 grader F.125 psi978NOK
REELCRAFT S601027-2 Slange, innløp, 1 tomme størrelse, 2 fot Lengde | BT7WYF 23LH55 S601027-21.72 lbs.3/4 "NPT (M)1 "NPT (M)1"2ft.PVC150 grader F.300 psi1 119 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT 601019-35 Slange, 35 fot lengde, 1/2 tomme OD, utvendig gjenge
841NOK / enhet