Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REELCRAFT 601021-50 1 slangeenhet 1/2 tomme 50 fot lengde | AA9WPZ 1GYJ6

REELCRAFT 601021-50 1 slangeenhet 1/2 tomme 50 fot lengde

På lager
Vare: AA9WPZ Modell: 601021-50 1Kryssreferanse: 1GYJ6

Få tak i det April 26, Fredag
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
1 223 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMultipurpose luftslange
FARGERød
KoblingsmaterialeMessing
DekkmaterialePVC
Monteringsstørrelse1/2 x 3/8 "NPTF (M)
Inne i Dia.1 / 2 "
Lengde50ft.
Maks. Press300 psi
Utenfor Dia.0.78 "
ForsterkningNylon flette
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Område0 til 150 grader F
RørmaterialePVC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.59
Skipets høyde (cm)38.61
Skipets lengde (cm)34.8
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode3917390050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Koblet montering / bulk (koblet montering)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstørrelseLengdePris
REELCRAFT S601020-25 1 flerbruksluftslange 1/2 tomme 25 fot lengde | AC2ZWC 2PLC6 S601020-25 11/2 x 1/2 "NPTF (M)25ft.967NOK
REELCRAFT S601021-35 1 flerbruksluftslange 1/2 tomme 35 fot lengde | AC2ZWD 2PLC7 S601021-35 11/2 x 3/8 "NPTF (M)35ft.1 198 NOK
REELCRAFT S601022-50 1 flerbruksluftslange 1/2 tomme 50 fot lengde | AC2ZWE 2PLC8 S601022-50 11/2 x 1/2 "NPTF (M)50ft.1 632 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT 601021-50 1 slangeenhet 1/2 tomme 50 fot lengde
1 223 NOK / enhet