REELCRAFT S601001-35 Hose, Inner Diameter 1/4 Inch, Hose Length 35 Feet | BT6XGE

REELCRAFT S601001-35 slange, indre diameter 1/4 tommer, slangelengde 35 fot

Vare: BT6XGE Modell: S601001-35
601NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlyslange
Sluttmontering 11/4 "NPT (M)
Sluttmontering 21/4 "NPT (M)
Slange-ID1 / 4 "
Slangelengde 35ft.
Slange utenfor Dia.0.475 "
SlangetypeLuft / vann
Maks. Temp.150 grader F.
Trykk300 psi
Vekt3.2 lbs.

Produktdetaljer:

,Reelcrafts lavtrykks, PVC nylon fletteslange for luft- eller vannapplikasjoner. Pass på at det nødvendige arbeidstrykket ikke overskrider klassifiseringen som er oppført i diagrammet; det maksimale trykket som er oppført i diagrammet er 70 °F.,

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT S601001-35 slange, indre diameter 1/4 tommer, slangelengde 35 fot
601NOK / enhet