Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REELCRAFT S601085-35 1 flerbruksluftslange 1/4 tomme 35 fot lengde | AC2ZVT 2PLA6

REELCRAFT S601085-35 1 flerbruksluftslange 1/4 tommer 35 fot lengde

På lager
Vare: AC2ZVT Modell: S601085-35 1Kryssreferanse: 2PLA6

Få tak i det April 26, Fredag
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
823NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMultipurpose luftslange
FARGERød
KoblingsmaterialeMessing
DekkmaterialePVC
Monteringsstørrelse1/4 x 3/8 "NPTF (M)
Inne i Dia.1 / 4 "
Lengde35ft.
Maks. Press300 psi
Utenfor Dia.0.5 "
ForsterkningNylon flette
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Område0 til 150 grader F
RørmaterialePVC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.89
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)34.54
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode4009320050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Koblet montering / bulk (koblet montering)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstørrelseLengdeUtenfor Dia.Pris
REELCRAFT 601001-35 1 slangeenhet 1/4 tomme 35 fot lengde rød | AA9WPW 1GYJ3 601001-35 11/4 x 1/4 "NPTF (M)35ft.0.64 "570NOK
REELCRAFT S601001-25 1 flerbruksluftslange 1/4 tomme 25 fot lengde | AC2ZVQ 2PLA4 S601001-25 11/4 x 1/4 "NPTF (M)25ft.0.5 "522NOK
REELCRAFT S601085-25 1 flerbruksluftslange 1/4 tomme 25 fot lengde | AC2ZVR 2PLA5 S601085-25 11/4 x 3/8 "NPTF (M)25ft.0.5 "762NOK
REELCRAFT S601001-50 1 flerbruksluftslange 1/4 tomme 50 fot lengde | AC2ZVU 2PLA7 S601001-50 11/4 x 1/4 "NPTF (M)50ft.0.5 "890NOK
REELCRAFT S601085-50 1 flerbruksluftslange 1/4 tomme 50 fot lengde | AC2ZVV 2PLA8 S601085-50 11/4 x 3/8 "NPTF (M)50ft.0.5 "963NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT S601085-35 1 flerbruksluftslange 1/4 tommer 35 fot lengde
823NOK / enhet