REELCRAFT AV5425 ELP Fjærreturslangetrommel, 25 fot, 1/4 tomme Størrelse Mnpt, 300 Psi Max Driftstrykk | CT8WAH 59LK52

REELCRAFT AV5425 ELP Fjærretur slangetrommel, 25 fot, 1/4 tomme Størrelse Mnpt, 300 Psi Max Driftstrykk

På lager
Vare: CT8WAH Modell: AV5425 ELPKryssref: 59LK52

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 573 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpring Return Slange Reel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.75

Produktdetaljer:

,Den innesluttede AV5425 ELP slangetrommelen fra Reelcraft er designet for lufttjeneste. Snellen er vår mest kompakte design som kan håndtere 25 fot med 1/4 tommers slange og er liten nok til å bli innlemmet i luftservicestasjoner eller inne i lastebilskap. Den leveres med en tøff entråds fletteslange for å motstå slitasje og knusing., , ,Compact – Designet for trange steder slik at den kan monteres inne i kabinettet., ,Slitesterk – Spolen er laget av kraftig industristål og slangen er slitasje- og knusningsbestandig entrådsfletting., ,Ekstra beskyttelse – Spoler har en stålkapsling som gir et ekstra beskyttelsesnivå for slangen mot potensielt skadelig fremmedavfall. Snellen er utformet som gjør at dekselet kan fjernes fra hver side av spolen for å gi tilgang til de fleste delene som kan repareres., ,Produsert i USA, ,

Produktvarianter

ProduktModellPris
REELCRAFT AV4425 OLP Fjærretur slangetrommel, 25 Ft, 300 Psi Max Driftstrykk | CT8WAJ 56MW37 AV4425 OLP7 038 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT AV5425 ELP Fjærretur slangetrommel, 25 fot, 1/4 tomme Størrelse Mnpt, 300 Psi Max Driftstrykk
6 573 NOK / enhet