GRAINGER A2 Metrisk stikkhodeskrue i rustfritt stål


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseKjørestørrelseHode Dia.Hodehøydehode~~POS=TRUNCSakLengdeTråd Dia.Pris (eks. mva)
A
M51060.030.0014
M3 x 0.52mm6.72mm1.86mmFlatePluggskrue med topphode14 "M349NOK
B
M51060.030.0040
M3 x 0.52mm6.72mm1.86mmFlatePluggskrue med topphode40mmM3111NOK
C
M51040.040.0006
M4 x 0.73mm7mm2.8mmSylindriskeSkrue med stikkontakt6"M488NOK
D
M51060.040.0014
M4 x 0.72.50mm8.96mm2.48mmFlatePluggskrue med topphode14 "M481NOK
E
M51050.050.0090
M5 x 0.84mm8.5mm5mmSylindriskeSkrue med stikkontakt90mmM5217NOK
F
M51040.050.0008
M5 x 0.84mm8.5mm3.5mmSylindriskeSkrue med stikkontakt8"M5142NOK
G
M51030.050.0006
M5 x 0.84mm9.5mm2.75mmSylindriskeSkrue med stikkontakt6"M595NOK
G
M51030.050.0045
M5 x 0.84mm9.5mm2.75mmSylindriskeSkrue med stikkontakt45mmM5208NOK
H
M51060.050.0060
M5 x 0.83mm11.2mm3.2mmFlatePluggskrue med topphode60M5212NOK
I
M51050.050.0100
M5 x 0.84mm8.5mm5mmSylindriskeSkrue med stikkontakt100ft.M5352NOK
J
M51060.060.0055
M6 x 14mm13.44mm3.72mmFlatePluggskrue med topphode55mmM6230NOK
K
M51060.060.0018
M6 x 14mm13.44mm3.72mmFlatePluggskrue med topphode18M6108NOK
L
M51060.080.0055
M8 x 1.255mm17.92mm4.96mmFlatePluggskrue med topphode55mmM8386NOK
M
M51060.100.0120
M10 x 1.56mm22.4mm6.2mmFlatePluggskrue med topphode120mmM10593NOK
N
M51030.100.0035
M10 x 1.56mm17.5mm5.5mmSylindriskeSkrue med stikkontakt35mmM10425NOK
O
M51060.100.0055
M10 x 1.56mm22.4mm6.2mmFlatePluggskrue med topphode55mmM10295NOK
P
M51060.100.0090
M10 x 1.56mm22.4mm6.2mmFlatePluggskrue med topphode90mmM10441NOK
Q
M51030.100.0012
M10 x 1.56mm17.5mm5.5mmSylindriskeSkrue med stikkontakt12 "M10457NOK
R
M51060.100.0080
M10 x 1.56mm22.4mm6.2mmFlatePluggskrue med topphode80mmM10396NOK
S
M51030.100.0055
M10 x 1.56mm17.5mm5.5mmSylindriskeSkrue med stikkontakt55mmM10306NOK
T
M51060.100.0045
M10 x 1.56mm22.4mm6.2mmFlatePluggskrue med topphode45mmM10297NOK
U
M51060.120.0045
M12 x 1.758mm26.88mm7.4mmFlatePluggskrue med topphode45mmM12349NOK
V
M51060.120.0090
M12 x 1.758mm26.88mm7.4mmFlatePluggskrue med topphode90mmM12289NOK
W
M51060.120.0100
M12 x 1.758mm26.88mm7.4mmFlatePluggskrue med topphode100ft.M12379NOK
X
M51040.120.0025
M12 x 1.7510mm18mm7mmSylindriskeSkrue med stikkontakt25ft.M12339NOK
Y
M51040.120.0060
M12 x 1.7510mm18mm7mmSylindriskeSkrue med stikkontakt60M12726NOK
Z
M51060.160.0070
M16 x 210mm33.6mm8.8mmFlatePluggskrue med topphode70mmM16445NOK
A1
M51040.160.0030
M16 x 214mm24mm9mmSylindriskeSkrue med stikkontakt30 "M161 038 NOK
B1
M51050.200.0120
M20 x 2.517mm30mm20mmSylindriskeSkrue med stikkontakt120mmM20669NOK
C1
M51050.200.0045
M20 x 2.517mm30mm20mmSylindriskeSkrue med stikkontakt45mmM20329NOK
I
M51050.200.0090
M20 x 2.517mm30mm20mmSylindriskeSkrue med stikkontakt90mmM20501NOK
D1
M51060.200.0050
M20 x 2.512mm40.32mm10.16mmFlatePluggskrue med topphode50ft.M20768NOK
E1
M51050.240.0100
M24 x 319mm36mm24mmSylindriskeSkrue med stikkontakt100ft.M241 017 NOK
F1
M51050.240.0080
M24 x 319mm36mm24mmSylindriskeSkrue med stikkontakt80mmM24816NOK
G1
M51050.240.0070
M24 x 319mm36mm24mmSylindriskeSkrue med stikkontakt70mmM24911NOK
H1
M51050.240.0060
M24 x 319mm36mm24mmSylindriskeSkrue med stikkontakt60M24862NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?