Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51050.200.0045 Hylseskrue A2 Ss M20 x 2.50, 45mm Lengde, 5PK | AH7XVQ 38DZ68

GRAINGER M51050.200.0045 Hylseskrue A2 Ss M20 x 2.50, 45 mm lengde, 5 PK

På lager
Vare: AH7XVQ Modell: M51050.200.0045Kryssref.: 38DZ68 / 164R98

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
329NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM20 x 2.5
Kjørestørrelse17mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
KlasseA2
Hode Dia.30mm
Hodehøyde20mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde45mm
Min. Strekkstyrke700 N/mm-kvm.
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M20
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde45mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7988
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51050.200.0045 Hylseskrue A2 Ss M20 x 2.50, 45 mm lengde, 5 PK
329NOK /pakke