Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51040.040.0006 Hylseskrue A2 Ss M4 x 0.7, 6mm Lengde, 50PK | AH7XVH 38DZ61

GRAINGER M51040.040.0006 Hylseskrue A2 Ss M4 x 0.7, 6 mm lengde, 50 PK

På lager
Vare: AH7XVH Modell: M51040.040.0006Kryssreferanse: 38DZ61

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
88NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM4 x 0.7
Kjørestørrelse3mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
KlasseA2
Hode Dia.7mm
Hodehøyde2.8mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde6"
Min. Strekkstyrke700 N/mm-kvm.
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M4
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde6"
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0477
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51040.040.0006 Hylseskrue A2 Ss M4 x 0.7, 6 mm lengde, 50 PK
88NOK /pakke