Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51060.160.0070 Hylseskrue Flat A2 Ss M16 x 2.00, 70mm Lengde, 10PK | AH7XWP 38DZ90

GRAINGER M51060.160.0070 Hylseskrue Flat A2 Ss M16 x 2.00, 70 mm lengde, 10PK

På lager
Vare: AH7XWP Modell: M51060.160.0070Kryssref: 38DZ90 / 164T21
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
445NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPluggskrue med topphode
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM16 x 2
Kjørestørrelse10mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
KlasseA2
Hode Dia.33.6mm
Hodehøyde8.8mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde70mm
Min. Strekkstyrke700 N/mm-kvm.
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M16
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde70mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1012
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51060.160.0070 Hylseskrue Flat A2 Ss M16 x 2.00, 70 mm lengde, 10PK
445NOK /pakke